1.5 mm C / S (20) 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) Fiecare dintre 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2mm C / S (20) Fiecare dintre 4mm, 6mm, (15) 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (15) Fiecare dintre 4.3 mm, 5.3 mm, 5.6 mm, 7.6
1.5 mm C / S (20) Fiecare dintre 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) Fiecare dintre 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) Fiecare dintre 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2.0mm C / S (20) Fiecare din 4mm, 6mm, (15) Fiecare din 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) Fiecare din 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (1
1.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) Fiecare dintre 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) Fiecare din 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) Fiecare dintre 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Fiecare dintre 23.7 mm, 24 m
2 mm C/S (16) Fiecare din 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Fiecare din 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) Fiecare dintre 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm,
2mm C / S (16) Fiecare dintre 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5 mm C / S (13) Fiecare dintre 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3mm C / S (12) Fiecare dintre 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Fiecare dintre 38mm, 41m
AS568A Dash No. (10) Fiecare dintre 006 până la 012, 110 până la 114, (5) Fiecare dintre 115 până la 116, 210 până la 215, (2) Fiecare dintre 216 până la 222, 325 până la 327
AS568A Dash No. (10) Fiecare dintre 210 și 216, (7) Fiecare din 025 până la 031, (5) Fiecare din 032 până la 043, 125 până la 142, 217 până la 229, 325 până la 328, 901 până la 914, 916, 918 , 920, 924, 928, 932, (4) Fiecare din 339, 329 (3) Fiecare din 143 la 146, 230 la 232, (2) Fiecare din 044 la 046, 147 la
AS568A Dash Nr. (20) 007, (15) Fiecare dintre 010, 011, (10) Fiecare din 012 până la 014, 016, 110 până la 113, 115, 116, 212, (8) Fiecare din 120, 210, 211, 214
AS568A Dash Nr. (20) Fiecare din 001 la 016, (15) Fiecare din 110 la 116, (10) Fiecare din 017 la 024, 117 la 124, 210 la 216, (7) Fiecare din 025 la 031, (5 ) Fiecare dintre 032 la 043, 125 la 142, 217 la 229, 325 la 328, 901 la 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Fiecare din 32
Cutie de plastic cu diagramă capac și sertare scoase
AS568A Dash No. (25) Fiecare dintre 001 până la 012, 106 până la 112, (10) Fiecare dintre 013 până la 030, 113 până la 124, (5) Fiecare dintre 031 până la 038, 125 până la 136, 207 până la 230, 314 până la 329 , (2) Fiecare dintre 039 la 050, 137 la 163, 231 la 262, 330 la 355, 425 la 429
Dulap din oțel gri 60" H x 20-5/8" W x 16-1/4" D, cu 12 tăvi glisante
AS568A Dash No. (25) Fiecare dintre 001 până la 012, 106 până la 112, (10) Fiecare dintre 013 până la 030, 113 până la 124, 204 până la 206, (5) Fiecare dintre 031 până la 038, 125 până la 136, 207 până la 230 , 314 la 329, (2) Fiecare dintre 039 la 050, 137 la 163, 231 la 262, 330 la 355, 425 la 429
Dulap din oțel gri 60" H x 20-5/8" W x 16-1/4" D, cu 12 tăvi glisante
AS568A Dash No. (25) Fiecare din 005 până la 011, (15) Fiecare din 012, 110, (10) Fiecare din 013 până la 018, 111 până la 116, 210, 211, (7) Fiecare din 117 până la 121, 212 până la 219
AS568A Dash No. (25) Fiecare din 005 până la 011, (15) Fiecare din 012, 110, (10) Fiecare din 013 până la 018, 111 până la 116, 210, 211, (7) Fiecare din 117 până la 121, 212 până la 219
AS568A Dash No. (25) Fiecare din 005 până la 011, (15) Fiecare din 012, 110, (10) Fiecare din 013 până la 018, 111 până la 116, 210, 211, (7) Fiecare din 117 până la 121, 212 până la 219
AS568A Dash No. (25) Fiecare din 005 până la 011, (15) Fiecare din 012, 110, (10) Fiecare din 013 până la 018, 111 până la 116, 210, 211, (7) Fiecare din 117 până la 121, 212 până la 219
AS568A Dash Nr. 1/16 "C / S (25) Fiecare din 006 la 018, (20) Fiecare din 019 la 021, (15) Fiecare din 022 la 026, 028, (10) Fiecare din 029, 030, 3 / 32 "C / S (25) Fiecare din 109 până la 118, (20) Fiecare din 119, 120, (15) Fiecare din 121 până la 127, (10) Fiecare din 128, 129, 131, 133, (5) 135 , 1
AS568A Dash Nr. 1/16 "C / S (25) Fiecare din 006 la 018, (20) Fiecare din 019 la 021, (15) Fiecare din 022 la 026, 028, (10) Fiecare din 029, 030, 3 / 32 "C / S (25) Fiecare din 109 până la 118, (20) Fiecare din 119, 120, (15) Fiecare din 121 până la 127, (10) Fiecare din 128, 129, 131, 133, (5) 135 , 1
AS568A Dash Nr. Buna N (40) Fiecare din 012, 013, 110, 112, 113, (30) Fiecare din 007, 014, 016, 115, 214, (25) Fiecare din 010, 011, 111, 116, 210 , 211, Viton (10) 120
Garnituri cu flanșă (8) Fiecare din 210, 214, 219, 222, 225, 228, Garnituri cu suprafață plată (8) Fiecare din 011, 012, 014, 016, 018, 021, 025, 029, fiecare din Garnituri Boss (8) 902, 903, 904, 905, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 920, 924, 932
Carcasă de plastic pliabilă care conține 4 carcase interioare