€291.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Sortiment O-Ring
Tip de caz
Cutie de plastic cu diagramă capac
Culori
Negru
Durometru
75 Shore A
Duritate
Greu
Material
Viton (R)
Număr de bucați
436
Numărul de dimensiuni
36
SAE sau Metric
SAE
Mărimi incluse
AS568A Dash No. (25) Fiecare din 005 până la 011, (15) Fiecare din 012, 110, (10) Fiecare din 013 până la 018, 111 până la 116, 210, 211, (7) Fiecare din 117 până la 121, 212 până la 219
AS568A Dash Nr. (20) Fiecare din 001 la 016, (15) Fiecare din 110 la 116, (10) Fiecare din 017 la 024, 117 la 124, 210 la 216, (7) Fiecare din 025 la 031, (5 ) Fiecare dintre 032 la 043, 125 la 142, 217 la 229, 325 la 328, 901 la 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Fiecare din 32
Cutie de plastic cu diagramă capac și sertare scoase
1.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) Fiecare dintre 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) Fiecare din 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) Fiecare dintre 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Fiecare dintre 23.7 mm, 24 m
2mm C / S (16) Fiecare dintre 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5 mm C / S (13) Fiecare dintre 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3mm C / S (12) Fiecare dintre 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Fiecare dintre 38mm, 41m
2 mm C/S (16) Fiecare din 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Fiecare din 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) Fiecare dintre 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm,