DAYTON 5AU57 Aerisire de alimentare 20 1/2 in | AE3BEK

DAYTON 5AU57 Aerisire de alimentare 20 1/2 in

În stoc
Articol: AE3BEK Model: 5AU57

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,849.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare
Înălțimea bazei1 1 / 2 "
Lungimea bazei46 "
Lățimea bazei46 "
Tip rulmentBloc de pernă turnat regenerabil
Gama CFM10,400 la 14,600
Lungimea descărcării (în.)25-3 / 8
Lățime de descărcare (in)23
Tipul de unitateTransmisia cu centură
Zona de filtrare (pătrat-ft)7 3 / 4
Înălțimea filtrului (în.)27 5 / 8
Adâncimea carcasei filtrului (in.)36
Înălțimea carcasei filtrului (în.)43 3 / 4
Lățimea carcasei filtrului (in.)41 1 / 8
Material de filtrareAluminiu
Lățimea filtrului (în.)40 5 / 8
Înălțimea carcasei48 "
Lungimea carcasei46 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei84 "
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor5 la 10
Locație de montareAcoperiş
Numărul de filtre necesare2
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM642 la 804
Dia de ax. Sheave End1-7/16 "
Dia de ax. Capătul roții1-7/16 "
TipPachet de transmisie centrifugă cu curea mai puțin
Alezaj roată1-7/16 "
Diametrul roților20 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăÎnainte curbat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 268.65
Înălțimea navei (cm)150.62
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)134.62
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncime filtru (in) (7/8)

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiLungimea bazeiLățimea bazeiCP motorLocație de montareGama RPMDia de ax. Sheave EndDia de ax. Capătul roțiiPreț
DAYTON 4YC47 Aerisire de alimentare 13 1/4 in | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 la 1 1/2Perete sau acoperiș550 la 8903 / 4 "3 / 4 "€3,544.59
DAYTON 4YC82 Aerisire de alimentare 11 1/8 in | AE2LND 4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 la 1 1/2Perete sau acoperiș415 la 10903 / 4 "3 / 4 "€2,810.95
DAYTON 4YC83 Aerisire de alimentare 15 1/2 in | AE2LNE 4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 până la 2Acoperiş535 la 8201"1"€3,634.14
DAYTON 5AU56 Aerisire de alimentare 18 1/2 in | AE3BEJ 5AU5675 "42 "42 "2 la 7 1/2Acoperiş573 la 8411"1"€5,141.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5AU57 Aerisire de alimentare 20 1/2 in
€8,849.03 /unitate