JUSTRITE 8923022 Dulap de siguranță corosiv/acid, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, sub blat, 22 galoane | CD8CTG

JUSTRITE 8923022 Dulap de siguranță corosiv/acid, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, sub blat, 22 galoane

În stoc
Element: CD8CTG Model: 8923022

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,612.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Rafturi reglabileDa
Capacitate22 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară22 "
Înălțimea exterioară35 "
Lățimea exterioară35 "
În interiorul adâncimii18.8 "
Înălțimea interioară27.4 "
Lățimea interioară31.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi1
Cantitatea de paleți2
TipCountertop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)96.52
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. ChemCor? învelișul termoplastic de pe toate suprafețele interioare oferă o protecție superioară împotriva coroziunii din cauza picăturilor și a degajării de gaze de la substanțele chimice dure. Suprafața neporoasă rezistă la pătare și se curăță ușor. ChemCor? Dulapurile de siguranță pentru acizi sub blat căptușite au aceleași caracteristici de calitate întâlnite în dulapurile inflamabile Justrite, inclusiv construcție din oțel sudat cu perete dublu, de 18 mm (1 mm), bazin de reținere etanș la lichid de 2 mm, orificii duble, rafturi reglabile, trei uși din oțel inoxidabil tip glonț cu blocare automată, cu mâner lacăt U-Loc™ și etichete reflectorizante de avertizare Haz-Alert™. Finisajul acoperit cu pulbere epoxidic, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică sporită. Căptușeala interioară ChemCor® asigură totalitatea rezistență la coroziune și protecție.Ușile cu închidere manuală se deschid la 51 de grade și se închid automat atunci când sunt împinse închise.Modelele cu închidere manuală îndeplinesc normele OSHA și NFPA 180. Dulapurile sunt aprobate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Profită de spațiul nefolosit de sub tejghea
  • Oferă protecție completă împotriva acizilor duri și a substanțelor chimice corozive
  • Protecția împotriva incendiilor și conformitatea cu codul
  • Suprafața fără cusături elimină nevoia de nituri sau elemente de fixare
  • Omologat FM

Variante de produs

ProdusModelTip de ușăPreț
JUSTRITE 8923222 Dulap de siguranță coroziv, 1 raft, 2 uși, autoînchidere, 31 galoane, albastru | CD8CTL 8923222Închiderea de sine€4,084.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 8923022 Dulap de siguranță corosiv/acid, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, sub blat, 22 galoane
€3,612.84 /unitate