A Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 4" , Tip pernă: Reglabil , Tip cilindru: NFPA , Material capac: Oţel inoxidabil , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Sarcină: 3141 lb. , Max. Presiune: 250 psi , Montură: Flanșă frontală , Material piston: Aliaj de aluminiu , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Dimensiunea portului: 1/2 "NPT , Rod Dia.: 1" , Lungimea filetului tijei: 1.125 " , Dimensiunea filetului tijei: 3/4 "-16 , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -20 grade până la 200 grade F , Material tirant: Oţel inoxidabil , Material tub: Oţel inoxidabil