SPEEDAIRE 5VDH2 Cilindru de aer 14.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VER

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5VDH2 14.375 inch lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6VER Model: 5VDH2

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,406.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.4"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel inoxidabil
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină3141 lb.
Presiune maximă250 psi
MountFlanșă frontală
Lungime totală14.375 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/2 "NPT
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.125 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-16
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă7"
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.24
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VDG3 Cilindru de aer 9.875 inch lungime oțel inoxidabil | AE6VEM 5VDG39.88 "2.5 "€2,253.78
SPEEDAIRE 5VDG4 Cilindru de aer 10.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VEN 5VDG410.375 "3"€2,253.78
SPEEDAIRE 5VDG5 Cilindru de aer 10.875 inci lungime din oțel inoxidabil | AE6VEP 5VDG510.875 "3.5 "€2,253.78
SPEEDAIRE 5VDH0 Cilindru de aer 13.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VEQ 5VDH013.375 "6"€2,406.52
SPEEDAIRE 5VDH3 Cilindru de aer 14.875 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VET 5VDH314.875 "7.5 "€2,406.52
SPEEDAIRE 5VDH4 Cilindru de aer 15.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VEU 5VDH415.375 "8"€2,406.52
SPEEDAIRE 5VDH6 Cilindru de aer 16.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VEV 5VDH616.375 "9"€2,585.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5VDH2 14.375 inch lungime din oțel inoxidabil
€2,406.52 /unitate