STARRETT Calibre de grosime


Calibrele de grosime Starrett asigură că materialele îndeplinesc toleranțele de grosime specificate, garantând calitate și siguranță. Ele sunt utilizate în prelucrarea metalelor pentru a verifica grosimea tablei de metal, în timp ce în sectorul auto, măsoară acoperirile din tablă și vopsea. Ele sunt, de asemenea, utilizate în construcția de aeronave...oferind o acuratețe excepțională și asigurând măsurători precise ale grosimii pentru controlul calității și conformitatea cu standardele.Citeste mai mult

Filtru
Certificat de calibrare: Nu , Constructie: Oțel călit , Rezoluție: 0.001 "
StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A
572A
0.0015 - 0.035 "€220.77
B
667-1 1 / 2
0.0015 "€8.85
C
172E
0.002 - 0.015 "€196.39
B
667-2 1 / 2
0.0025 "€8.97
B
667-24
0.024 "€6.48
B
667-27
0.027 "€6.48
B
667-28
0.028 "€5.99
B
667-29
0.029 "€6.51

Calibre de grosime

Calibrele de grosime Starrett sunt folosite de ingineri și mașiniști pentru a măsura lățimile golurilor prin introducerea calibrelor într-un spațiu. Aceste calibre au o construcție din oțel călit pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Acestea oferă o rezoluție de până la 0.001 inch și pot fi utilizate pentru reglarea bujiilor / tacheților / punctelor distribuitoare, verificarea jocurilor lagărelor și a inelelor de angrenare / știfturi / pistoane de montare.

Întrebări Frecvente

Pot calibrele de grosime Starrett să măsoare grosimea diferitelor materiale?

Da, aceste instrumente sunt concepute pentru a măsura grosimea diferitelor materiale, inclusiv metale, materiale plastice, cauciuc, beton și multe altele.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg calibrul de grosime Starrett potrivit pentru aplicația mea?

Factorii majori includ tipul de material, domeniul de măsurare, cerințele de precizie, tipul de manometru, portabilitatea, nevoile de calibrare, lizibilitatea afișajului și durabilitatea.

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc aceste calibre de grosime Starrett?

  • Inspectați gabaritul pentru deteriorări înainte de utilizare.
  • Calibrați indicatorul în mod regulat pentru a menține precizia.
  • Manipulați indicatorul cu grijă, evitând impacturile.
  • Păstrați zona de lucru curată și fără dezordine.
  • Asigurați materialele pentru a preveni mișcarea în timpul măsurării.
  • Fiți atenți la materialele cu margini ascuțite.
  • Fiți atenți la pericolele electrice cu manometrele digitale.
  • Evitați să ciupiți degetele între părțile mobile.
  • Păstrați indicatorul într-un loc sigur și uscat atunci când nu este utilizat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?