VESTIL Scări comerciale cu arc din seria LAD, albastre


Filtru
Lățimea bazei: 21.13 " , Baterii incluse: Nu , Capacitate: 300 lbs. , Caster Dia.: 1 1 / 2 " , Material pentru rotile: fenolic , Lățimea roții: 3 / 4 " , Culoare: Albastru , Lățimea roții frontale: 0.75 " , Înălțimea balustradei: 34 3 / 4 " , Material: Oţel , Nr. Rolători: 4 , Lățimea roții din spate: 0.75 " , cu arc: Da , Materialul pasului: Oțel, cauciuc , Tip de pas: perforata , Lățimea pasului: 16 " , Adâncimea pasului superior: 11 " , Lățimea treptei superioare: 16 "
StilModelLungimea bazeiDistanța dintre trepteBalustrade incluseÎnălţimeNumărul de pașiUnghiul pasuluiAdâncimea pasuluiPreț (ex. TVA)
A
LAD-1-B
16.13 "9.5 "Nu9.5 "116 °11 "€348.02
B
LAD-1-BP
16.13 "9.5 "Nu9.5 "116 °11 "€337.79
C
LAD-2-B
20.25 "8"Nu18.5 "258 °8"€478.15
D
LAD-2-BP
20.25 "8"Nu18.5 "258 °8"€471.17
E
LAD-3-B
25.56 "8"Da63.44 "358 °8"€696.30
F
LAD-3-BP
25.56 "8"Da63.44 "358 °8"€680.64
G
LAD-4-BP
31.81 "8"Da72.94 "458 °8"€758.72
H
LAD-4-B
31.81 "8"Da72.94 "458 °8"€774.27
RFQ
I
LAD-5-B
38.06 "8"Da82.44 "558 °8"€890.44
J
LAD-5-BP
38.06 "8"Da82.44 "558 °8"€871.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?