BUSSMANN Siguranțe suplimentare GLR în linie fără respingere de joasă tensiune


Filtru
Evaluare tensiune AC: 300V AC , Materialul corpului: Sticlă , Stilul corpului: Cilindric , Compatibil cu: Seria HLR , Evaluare curentă: 3A , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould SLR , Design bloc de siguranțe: Nerespingerea , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Mfr. Serie: Bussmann GLR, Littelfuse LGR, Mersen SLR , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Indicație vizuală: Siguranța de sticlă , Voltaj: 300 VAC
StilModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț (ex. TVA)
A
GLR-1-6 / 10
5 / 8 "1-6 / 1010kA la 300 VAC2.25 "€9.98
A
GLR-4
5 / 8 "410kA la 300 VAC2.25 "€8.28
A
GLR-6
5 / 8 "610kA la 300 VAC2.25 "€8.28
A
GLR-1
5 / 8 "110kA la 300 VAC2.25 "€7.52
A
GLR-1-1 / 2
5 / 8 "1.510kA la 300 VAC2.25 "€8.28
A
GLR-1/2
5 / 8 "1/210kA la 300 VAC2.25 "€7.52
A
GLR-10
5 / 8 "1010kA la 300 VAC2.25 "€10.86
A
GLR-12
5 / 8 "1210kA la 300 VAC2.25 "€8.28
A
GLR-5
5 / 8 "510kA la 300 VAC2.25 "€9.98
A
GLR-9
5 / 8 "910kA la 300 VAC2.25 "€8.85
A
GLR-15
5 / 8 "1510kA la 300 VAC2.25 "€12.69
A
GLR-2
5 / 8 "210kA la 300 VAC2.25 "€8.28
A
GLR-7
5 / 8 "710kA la 300 VAC2.25 "€7.52
A
GLR-8
5 / 8 "810kA la 300 VAC2.25 "€9.98
B
GLR-3
18 / 25 "310kA la 300V AC2 1 / 4 "€9.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?