Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN GLR-3, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 inchi lungime, 18/25 inch dia. Dimensiune siguranță | AA9CPG 1CJ16

BUSSMANN Siguranță GLR-3, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 inch lungime, 18/25 inch dia. Dimensiune siguranță

În stoc
Articol: AA9CPG Model: GLR-3Crucea Ref: 1CJ16
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
€10.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC300V AC
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
compatibil cuSeria HLR
Evaluare curent3A
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Diametru18 / 25 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould SLR
Amplificatoare cu siguranță3
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii10kA la 300V AC
Lungime2 1 / 4 "
Mfr. SerieBussmann GLR, Littelfuse LGR, Mersen SLR
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Indicație vizualăSiguranța de sticlă
Voltaj300 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8536100020
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann GLR-3 este ideală pentru protejarea echipamentelor și cablajului de condițiile de supracurent prin întreruperea fluxului de curent în cazul unei defecțiuni, prevenind deteriorarea și potențialele pericole în medii comerciale și industriale.

Caracteristici:

  • Această siguranță este integrată cu un buton într-o singură unitate pentru durabilitate și întreținere eficientă.
  • Permite inserarea ușoară a firului de cupru solid izolat de 18 AWG în terminalul din partea de sarcină pentru o configurare simplă și asigurarea conexiunilor sigure.
  • Această siguranță Bussman GLR 3 oferă un rating de întrerupere de 10kAIC la 300VAC pentru a întrerupe efectiv fluxul de curent în cazul unei defecțiuni.
  • Are un design cilindric care se integrează cu ușurință în configurații electrice compacte.
  • Această siguranță are un corp de sticlă pentru o indicație vizuală clară, simplificând procesele de depanare și întreținere.
  • Consultați și Bussman GLR-15 siguranța cu un curent nominal mai mare de 15A pentru sistemul electric de sarcină mare.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre un întrerupător și o siguranță?

A. Un întrerupător este un întrerupător intern care se declanșează atunci când este detectat un curent excesiv, în timp ce o siguranță este formată dintr-o componentă metalică care se topește sub tensiunea de surplus de curent, protejând astfel circuitul.

Î. Cum se inspectează siguranța Bussmann GLR-3?

A.

  • Asigurați-vă că alimentarea circuitului este oprită înainte de a încerca să verificați siguranța pentru a evita șocurile electrice sau deteriorarea.
  • Examinați siguranța vizual. Dacă carcasa de sticlă este spartă, siguranța este probabil arsă și trebuie înlocuită.
  • Dacă siguranța pare intactă, puteți utiliza un ohmmetru sau un multimetru pentru a-i testa continuitatea.
  • Dacă aveți un multimetru cu o setare de tensiune, puteți testa tensiunea la bornele siguranței în timp ce circuitul este pornit (dacă este sigur să faceți acest lucru). O citire de aproape zero volți indică o siguranță funcțională, în timp ce o citire de tensiune mai mare indică o siguranță arsă.
  • Dacă siguranța este arsă sau prezintă semne de deteriorare, înlocuiți-o cu o nouă siguranță Bussmann GLR-3 cu același curent nominal.

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
BUSSMANN GLR-1 Siguranță 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06 GLR-15 / 8 "110kA la 300 VAC2.25 "€10.97
BUSSMANN GLR-1-1/2 Siguranță 1-1/2a Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510kA la 300 VAC2.25 "€8.42
BUSSMANN GLR-1-6/10 Siguranță 1-6/10a Glr 300vac | AA9CPA 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6 / 1010kA la 300 VAC2.25 "€9.21
BUSSMANN GLR-1/2 Siguranță 1/2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1/25 / 8 "1/210kA la 300 VAC2.25 "€18.15
BUSSMANN GLR-10 Siguranță 10a Glr 300vac | AA9CPC 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010kA la 300 VAC2.25 "€10.87
BUSSMANN GLR-12 Siguranță 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210kA la 300 VAC2.25 "€12.18
BUSSMANN GLR-15 Siguranță 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ13 GLR-155 / 8 "1510kA la 300 VAC2.25 "€14.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță GLR-3, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 inch lungime, 18/25 inch dia. Dimensiune siguranță
€10.13 /unitate