VESTIL Plăci de andocare pentru economizor din Seria EH


Filtru
Unghi de teșire: 11 grade , Culoare: Silver , Distanța dintre cotul de la marginea plăcii de andocare: 9" , Distanța de la îndoire la margine: 9" , Mânere: Da , Material: Aluminiu , Grosimea farfuriei: 1 / 2 "
StilModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeDiferenta de inaltimePreț (ex. TVA)
A
EH-3024
-24 "36 "6.5 "-€550.82
B
EH-4854
-54 "48 "12 1 / 2 "8"€1,592.05
C
EH-6048
-48 "66 "9.5 "-€1,845.09
RFQ
D
EH-7236
-36 "78 "9.5 "-€1,851.79
RFQ
E
EH-3648
-48 "42 "9.5 "-€1,113.91
F
EH-4230
-30 "42 "6 1 / 2 "4"€895.54
G
EH-4824
-24 "54 "6.5 "-€855.60
H
EH-4842
-42 "54 "9.5 "-€1,399.63
I
EH-5430
-30 "54 "6 1 / 2 "4"€1,108.59
J
EH-7230
-30 "78 "6.5 "-€1,618.11
RFQ
K
EH-5436
-36 "54 "9 1 / 2 "5"€1,325.20
L
EH-5460
-60 "54 "12 1 / 2 "9"€2,144.67
M
EH-6054
-54 "60 "12 1 / 2 "8"€2,090.97
N
EH-6060
-60 "66 "12.5 "-€2,297.16
O
EH-7248
-48 "78 "9.5 "-€2,295.52
RFQ
P
EH-6030
-30 "66 "6.5 "-€1,217.72
RFQ
Q
EH-6036
-36 "66 "9.5 "-€1,405.03
RFQ
R
EH-6024
-24 "66 "6.5 "-€954.52
S
EH-3036
-36 "36 "9.5 "-€769.00
T
EH-3636
-36 "42 "9.5 "-€878.15
U
EH-3048
-48 "36 "9.5 "-€990.83
V
EH-5448
-48 "54 "9 1 / 2 "7"€1,728.80
W
EH-7224
-24 "78 "6.5 "-€1,136.43
RFQ
X
EH-3030
-30 "36 "6.5 "-€632.20
Y
EH-3624
-24 "42 "6.5 "-€646.20
Z
EH-3630
-30 "42 "6.5 "-€705.10
A1
EH-4224
-24 "42 "6 1 / 2 "3"€760.31
B1
EH-5424
-24 "54 "6 1 / 2 "3"€921.60
C1
EH-4236
-36 "42 "9 1 / 2 "5"€1,110.46
D1
EH-4248
-48 "42 "9 1 / 2 "7"€1,354.68
E1
EH-4830
-30 "54 "6.5 "-€999.51
F1
EH-4836
-36 "54 "9.5 "-€1,153.82
G1
EH-4848
-48 "54 "9.5 "-€1,555.72
H1
EH-4860
-60 "54 "12.5 "-€1,931.51
I1
EH-6042
-42 "66 "9.5 "-€1,631.78
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?