VESTIL EH-6042 Economizer Dock Plate, 5500 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 42 inch, argintiu, aluminiu

Articol: CE3CPJ Model: EH-6042
€1,631.78 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi11 grade
Grosimea plăcii de bază0.5 "
Unghi de îndoire11 grade
Unghi teșit11 grade
Capacitate5500 lbs.
CuloriSilver
Distanța dintre cotul de la marginea plăcii de andocare9"
Distanța de la Bend la Edge9"
MânereDa
Înălţime9.5 "
Diferenta de inaltime6"
Diferența de înălțime între camion și ușă6"
Diferenţial de înălţime6"
Înălțimea picioarelor9"
Lungimea piciorului9"
Lungime42 "
Capacitate de încărcare5500 lbs.
MaterialAluminiu
Inălțime totală9.5 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală66 "
Grosimea farfuriei1 / 2 "
StandardOSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2
Lungime utilizabilă42 "
Lățime utilizabilă60 "
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeDiferenta de inaltimePreț
VESTIL EH-3024 Economizer Dock Plate, 5200 Lb. Capacitate, dimensiune 30 inch x 24 inch, argintiu, aluminiu | AG7RDV EH-3024-24 "36 "6.5 "-€550.82
Placă de andocare pentru economizor VESTIL EH-3030, 4100 lb. Capacitate, 30 inch x 30 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7RDW EH-3030-30 "36 "6.5 "-€632.20
Placă de andocare pentru economizor VESTIL EH-3036, 3500 lb. Capacitate, 30 inch x 36 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7RDX EH-3036-36 "36 "9.5 "-€769.00
VESTIL EH-3048 Economizer Dock Plate, 2600 Lb. Capacitate, 30 inch x 48 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7RDY EH-3048-48 "36 "9.5 "-€990.83
VESTIL EH-3624 Economizer Dock Plate, 6200 Lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7RDZ EH-3624-24 "42 "6.5 "-€646.20
Placă de andocare pentru economizor VESTIL EH-3630, 5100 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 30 inch, argintiu, aluminiu | AG7REA EH-3630-30 "42 "6.5 "-€705.10
VESTIL EH-3636 Economizer Dock Plate, 4300 Lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 36 inch, argintiu, aluminiu | AG7REB EH-3636-36 "42 "9.5 "-€878.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EH-6042 Economizer Dock Plate, 5500 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 42 inch, argintiu, aluminiu
€1,631.78 /unitate