VESTIL EH-5448 Economizer Dock Plate, 4200 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, argintiu, aluminiu | AG7REU

VESTIL EH-5448 Economizer Dock Plate, 4200 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, argintiu, aluminiu

În stoc
Post: AG7REU Model: EH-5448

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,728.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi de îndoire11 grade
Capacitate4200 lbs.
CuloriSilver
Distanța dintre cotul de la marginea plăcii de andocare9"
Înălţime9 1 / 2 "
Diferenta de inaltime7"
Înălțimea picioarelor9"
Lungime48 "
Capacitate de încărcare4200 lbs.
MaterialAluminiu
Grosimea farfuriei1 / 2 "
StandardOSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2
Lăţime54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.3
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)160.02
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeDiferenta de inaltimePreț
VESTIL EH-3024 Economizer Dock Plate, 5200 Lb. Capacitate, dimensiune 30 inch x 24 inch, argintiu, aluminiu | AG7RDV EH-3024-24 "36 "6.5 "-€550.82
Placă de andocare pentru economizor VESTIL EH-3030, 4100 lb. Capacitate, 30 inch x 30 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7RDW EH-3030-30 "36 "6.5 "-€632.20
Placă de andocare pentru economizor VESTIL EH-3036, 3500 lb. Capacitate, 30 inch x 36 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7RDX EH-3036-36 "36 "9.5 "-€769.00
VESTIL EH-3048 Economizer Dock Plate, 2600 Lb. Capacitate, 30 inch x 48 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7RDY EH-3048-48 "36 "9.5 "-€990.83
VESTIL EH-3624 Economizer Dock Plate, 6200 Lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7RDZ EH-3624-24 "42 "6.5 "-€646.20
Placă de andocare pentru economizor VESTIL EH-3630, 5100 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 30 inch, argintiu, aluminiu | AG7REA EH-3630-30 "42 "6.5 "-€705.10
VESTIL EH-3636 Economizer Dock Plate, 4300 Lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 36 inch, argintiu, aluminiu | AG7REB EH-3636-36 "42 "9.5 "-€878.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EH-5448 Economizer Dock Plate, 4200 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, argintiu, aluminiu
€1,728.80 /unitate