Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAW PLASTICS VE9X12BLULS Plic Vinil Negru 12 x 9 Inch - Pachet De 10 | AF4UVB 9L284

BAW PLASTICS VE9X12BLULS Plic de vinil negru de 12 x 9 inci - Pachet de 10

În stoc
Articol: AF4UVB Model: VE9X12BLULSCrucea Ref: 9L284
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
€24.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlic
CuloriAlbastru
Înălţime12 "
MaterialVinilin
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS3926903500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
BAW PLASTICS VE5X7BLULS Plic Vinil Negru 7 x 5 Inch - Pachet De 10 | AF4DUX 8TJH7 VE5X7BLULS7"5"€12.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAW PLASTICS VE9X12BLULS Plic de vinil negru de 12 x 9 inci - Pachet de 10
€24.85 /unitate