Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAW PLASTICS VE5X7BLULS Plic Vinil Negru 7 x 5 Inch - Pachet De 10 | AF4DUX 8TJH7

BAW PLASTICS VE5X7BLULS Plic de vinil negru de 7 x 5 inci - Pachet de 10

În stoc
Articol: AF4DUX Model: VE5X7BLULSCrucea Ref: 8TJH7
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
€43.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlic
CuloriAlbastru
Înălţime7"
MaterialVinilin
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
BAW PLASTICS VE9X12BLULS Plic Vinil Negru 12 x 9 Inch - Pachet De 10 | AF4UVB 9L284 VE9X12BLULS12 "9"€23.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAW PLASTICS VE5X7BLULS Plic de vinil negru de 7 x 5 inci - Pachet de 10
€43.29 /unitate