Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN GLR-8 Siguranță 8a Glr 300vac | AA9CPM 1CJ21

BUSSMANN GLR-8 Siguranță 8a Glr 300vac

În stoc
Articol: AA9CPM Model: GLR-8Crucea Ref: 1CJ21
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
€9.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru5 / 8 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould SLR
Amplificatoare cu siguranță8
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii10kA la 300 VAC
Lungime2.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj300 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536100020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
BUSSMANN GLR-1 Siguranță 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06 GLR-15 / 8 "110kA la 300 VAC2.25 "€7.53
BUSSMANN GLR-1-1/2 Siguranță 1-1/2a Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510kA la 300 VAC2.25 "€8.29
BUSSMANN GLR-1-6/10 Siguranță 1-6/10a Glr 300vac | AA9CPA 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6 / 1010kA la 300 VAC2.25 "€9.98
BUSSMANN GLR-1/2 Siguranță 1/2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1/25 / 8 "1/210kA la 300 VAC2.25 "€7.53
BUSSMANN GLR-10 Siguranță 10a Glr 300vac | AA9CPC 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010kA la 300 VAC2.25 "€10.87
BUSSMANN GLR-12 Siguranță 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210kA la 300 VAC2.25 "€8.29
BUSSMANN GLR-15 Siguranță 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ13 GLR-155 / 8 "1510kA la 300 VAC2.25 "€12.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN GLR-8 Siguranță 8a Glr 300vac
€9.98 /unitate