Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 24C897 Disc mamă 16-14 AWg 0.81 inch - Pachet de 100 | AB7VNP

POWER FIRST 24C897 Disc mamă 16-14 AWg 0.81 inchi - Pachet de 100

În stoc
Element: AB7VNP Model: 24C897

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€69.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.185 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneAlama placata cu tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.76 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.187 x 0.032 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)0.36
Lungimea navei (cm)1.2
Lățimea navei (cm)0.8
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăBaril în interiorul Dia.Codul culoriiDimensiune filăGama de sârmăMaterial conexiuneIzolațieTip de izolațiePkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C878 Disc mamă 22-16awg - Pachet De 100 | AB7VMU 24C8780.87 "0.15 "Roșu0.250 x 0.032 "22-16 AWGAlama placata cu tablaCompletVinil, complet100€91.06
POWER FIRST 24C879 Disc mamă 22-16awg - Pachet De 100 | AB7VMV 24C8790.81 "0.15 "Roșu0.187 x 0.032 "22-16 AWGAlama placata cu tablaCompletVinil, complet100€82.73
POWER FIRST 24C880 Buttsplice Vinyl 22-16awg - Pachet De 100 | AB7VMW 24C8800.81 "0.15 "Roșu0.187 x 0.020 "22-16 AWGAlama placata cu tablaCompletVinil, complet100€85.73
POWER FIRST 24C881 Femeie Disc Vinil 22-16awg - Pachet De 100 | AB7VMX 24C8810.75 "0.15 "Roșu0.110 x 0.032 "22-16 AWGAlama placata cu tablaCompletVinil, complet100€62.71
POWER FIRST 24C882 Femeie Disc Vinil 22-16awg - Pachet De 100 | AB7VMY 24C8820.75 "0.15 "Roșu0.110 x 0.020 "22-16 AWGAlama placata cu tablaCompletVinil, complet100€61.40
POWER FIRST 24C883 Femeie Disc Nylon 16-14awg - Pachet De 50 | AB7VMZ 24C8830.87 "0.185 "Albastru0.250 x 0.032 "16-14 AWGAlama placata cu tablaCompletVinil, complet50€45.53
POWER FIRST 24C884 Buttsplice Nylon 16-14awg - Pachet De 50 | AB7VNA 24C8840.8 "0.185 "Albastru0.187 x 0.032 "16-14 AWGAlama placata cu tablaCompletVinil, complet50€38.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 24C897 Disc mamă 16-14 AWg 0.81 inchi - Pachet de 100
€69.64 /ambalaj