MARS AIR DOORS STD236-1UD-OB Cortina de aer multifunctionala 36 inch | AC6CJL 32V363

MARS AIR DOORS STD236-1UD-OB Cortina de aer multifuncțională 36 inch

În stoc
Articol: AC6CJL Model: STD236-1UD-OBCrucea Ref: 32V363

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,609.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de aer
Viteza aerului3400 fpm
Volumul de aerCfm 2550
dBA @ 10 Picioare66
Adâncime12.625 "
Înălţime10.625 "
Culoarea carcaseiObsidian Negru
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Amperi2.5/2.5
Max. Lățimea ușii3 ft.
Max. Înălțimea de montare10 ft.
RPM max1750
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
Tipul motoruluiPSC
Număr de motoare1
Număr de viteze3
Fază1
NecesităComutator de limită de ușă
Voltaj208/230
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.67
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)36.2
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajVolumul de aerAdâncimeLăţimeMax. AmperiTipul motoruluiNumăr de vitezeFazăPreț
MARS AIR DOORS STD236-1UA-OB Cortina de aer multifunctionala 36 inch | AC6CJK 32V362 STD236-1UA-OB115Cfm 255012.625 "36 "5.1PSC31€1,822.16
MARS AIR DOORS STD242-1UA-OB Cortina de aer multifunctionala 42 inch | AC6CJP 32V366 STD242-1UA-OB115Cfm 255012.625 "42 "5.1PSC31€1,702.89
MARS AIR DOORS STD242-1UD-OB Cortina de aer multifunctionala 42 inch | AC6CJQ 32V367 STD242-1UD-OB208/230Cfm 255012.625 "42 "2.5/2.5PSC31€1,653.63
MARS AIR DOORS STD248-1UA-OB Cortina de aer multifunctionala 48 inch | AC6CJU 32V370 STD248-1UA-OB115Cfm 255012.625 "48 "5.1PSC31€1,801.65
MARS AIR DOORS STD248-1UD-OB Cortina de aer multifunctionala 48 inch | AC6CJV 32V371 STD248-1UD-OB208/230Cfm 255012.625 "48 "2.5/2.5PSC31€1,698.62
MARS AIR DOORS STD272-2UA-OB Cortina de aer multifunctionala 72 inch | AC6CKC 32V378 STD272-2UA-OB115Cfm 510012.625 "72 "5.0/5.0PSC31€2,559.19
RFQ
MARS AIR DOORS STD272-2UD-OB Cortina de aer multifunctionala 72 inch | AC6CKD 32V379 STD272-2UD-OB208/230Cfm 510012.625 "72 "5.0/5.0PSC31€2,301.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS STD236-1UD-OB Cortina de aer multifuncțională 36 inch
€1,609.92 /unitate