MARS AIR DOORS STD272-2UA-OB Cortina de aer multifunctionala 72 inch | AC6CKC 32V378

MARS AIR DOORS STD272-2UA-OB Cortina de aer multifuncțională 72 inch

Articol: AC6CKC Model: STD272-2UA-OBCrucea Ref: 32V378
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,096.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de aer
Viteza aerului3475 fpm
Volumul de aerCfm 5100
dBA @ 10 Picioare68
Adâncime12.625 "
Înălţime10.625 "
Culoarea carcaseiObsidian Negru
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Amperi5.0/5.0
Max. Lățimea ușii6 ft.
Max. Înălțimea de montare10 ft.
RPM max1750
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
Tipul motoruluiPSC
Număr de motoare2
Număr de viteze3
Fază1
NecesităPanoul de comandă al motorului, comutatorul de limită al ușii
Voltaj115
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.95
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)193.04
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajVolumul de aerAdâncimeLăţimeMax. AmperiTipul motoruluiNumăr de vitezeFazăPreț
MARS AIR DOORS STD236-1UA-OB Cortina de aer multifunctionala 36 inch | AC6CJK 32V362 STD236-1UA-OB115Cfm 255012.625 "36 "5.1PSC31€1,822.16
MARS AIR DOORS STD236-1UD-OB Cortina de aer multifunctionala 36 inch | AC6CJL 32V363 STD236-1UD-OB208/230Cfm 255012.625 "36 "2.5/2.5PSC31€1,609.92
MARS AIR DOORS STD242-1UA-OB Cortina de aer multifunctionala 42 inch | AC6CJP 32V366 STD242-1UA-OB115Cfm 255012.625 "42 "5.1PSC31€1,702.89
MARS AIR DOORS STD242-1UD-OB Cortina de aer multifunctionala 42 inch | AC6CJQ 32V367 STD242-1UD-OB208/230Cfm 255012.625 "42 "2.5/2.5PSC31€1,653.63
MARS AIR DOORS STD248-1UA-OB Cortina de aer multifunctionala 48 inch | AC6CJU 32V370 STD248-1UA-OB115Cfm 255012.625 "48 "5.1PSC31€1,801.65
MARS AIR DOORS STD248-1UD-OB Cortina de aer multifunctionala 48 inch | AC6CJV 32V371 STD248-1UD-OB208/230Cfm 255012.625 "48 "2.5/2.5PSC31€1,698.62
MARS AIR DOORS STD272-2UD-OB Cortina de aer multifunctionala 72 inch | AC6CKD 32V379 STD272-2UD-OB208/230Cfm 510012.625 "72 "5.0/5.0PSC31€2,301.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS STD272-2UA-OB Cortina de aer multifuncțională 72 inch
€3,096.62 /unitate