CHAINFLEX Seria CF9, cablu TPE, 10 amperi max


Filtru
Material dirijor: Cupru , Culoare jachetă: Dark Blue , Material jachetă: TPE , Max. Amperi: 10 , Max. Voltaj: 300V , Min. Raza de indoire: 5 x DO , Ecranat/Neecranat: Unshielded , Lungime bobină: 1ft. la 1600ft. , Temp. Gamă: -31 grade până la 212 grade F , Culoare fir: Negru cu numere albe + (1) verde / galben
StilModelDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
CF9-05-02-1
0.2 "220AWG€3.24
A
CF9-05-03-1
0.22 "320AWG€3.80
A
CF9-05-04-1
0.22 "420AWG€4.88
A
CF9-07-05-1
0.26 "518AWG€7.53
A
CF9-15-12-1
0.55 "1216AWG€28.76
A
CF9-15-18-1
0.67 "1816AWG€36.37

Seria CF9, cablu TPE, 10 amperi max

Cablurile din seria Chainflex CF9 sunt utilizate în sistemele de transport de cabluri dinamice și în piese mobile ale mașinilor pentru aplicații de automatizare, robotică și mașini care necesită un curent maxim de 10A. Au o construcție din cupru pentru o conductivitate electrică crescută și o manta TPE pentru rezistență la abraziune, ulei și substanțe chimice. Aceste cabluri din seria CF9 oferă o durată lungă de viață și costuri de întreținere reduse.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?