CHAINFLEX CF9-05-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7ULF 24C082

CHAINFLEX CF9-05-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v

În stoc
Element: AB7ULF Model: CF9-05-04-1Crucea Ref: 24C082

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiDark Blue
Materialul sacouluiTPE
Max. Amperi10
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.22 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei1ft. la 1600ft.
Temp. Gamă-31 grade până la 212 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului20AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriDimensiunea firuluiPreț
CHAINFLEX CF9-05-02-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7ULD 24C080 CF9-05-02-10.2 "220AWG€2.93
CHAINFLEX CF9-05-03-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 10a 300v | AB7ULE 24C081 CF9-05-03-10.22 "320AWG€3.41
CHAINFLEX CF9-07-05-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7ULK 24C086 CF9-07-05-10.26 "518AWG€6.78
CHAINFLEX CF9-15-12-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7ULT 24C093 CF9-15-12-10.55 "1216AWG€25.88
CHAINFLEX CF9-15-18-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7ULU 24C094 CF9-15-18-10.67 "1816AWG€32.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF9-05-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v
€4.38 /unitate