ALLIED TUBE & CONDUIT 865794 Conduit rigid 4 inch 10 picioare lungime aluminiu | AE3YHK 5GUL2

ALLIED TUBE & CONDUIT 865794 Conduct rigid 4 inch 10 picioare lungime aluminiu

Element: AE3YHK Model: 865794Crucea Ref: 5GUL2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€432.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă rigidă
Material de bazăMetalic
În interiorul Dia.4-3/64 "
MaterialAluminiu
Lungimea nominală10 ft.
Diametrul exterior nominal.4.5 "
Dimensiunea comerțului4"
TipRigid
Grosimea peretelui7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.759
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)304.8
Codul HS7608100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: rezistă la cele mai multe atmosfere corozive, tăieturi, îndoiți și filete cu ușurință fără unelte speciale

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialDiametrul exterior nominal.Dimensiunea comerțuluiGrosimea pereteluiPreț
ALLIED TUBE & CONDUIT 858967 Conduit rigid 1-1/4 inch 10 picioare lungime oțel | AE3YGY 5GUJ7 8589671-25/64 "Oțel galvanizat1-21/32 "1.25 "1 / 8 "€130.23
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858969 Conduit rigid 1-1/2 inch 10 picioare lungime oțel | AE3YGZ 5GUJ8 8589691.625 "Oțel galvanizat1-29/32 "1.5 "1 / 8 "€163.77
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 860524 Conduit rigid 2-1/2 inch 10 picioare lungime oțel | AE3YHA 5GUJ9 8605242-31/64 "Oțel galvanizat2.875 "2.5 "3 / 16 "€333.45
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858970 Conduit rigid 3 inch 10 picioare lungime oțel | AE3YHB 5GUK0 8589703-3/32 "Oțel galvanizat3.5 "3"13 / 64 "€329.03
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858971 Conduit rigid 4 inch 10 picioare lungime oțel | AE3YHC 5GUK2 8589714-3/64 "Oțel galvanizat4.5 "4"7 / 32 "€443.84
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 863764 Conduit rigid 1-1/4 inch 10 picioare lungime aluminiu | AE3YHF 5GUK7 8637641-25/64 "Aluminiu1-21/32 "1.25 "1 / 8 "€89.36
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 861883 Conduit rigid 1-1/2 inch 10 picioare lungime aluminiu | AE3YHG 5GUK8 8618831.625 "Aluminiu1-29/32 "1.5 "1 / 8 "€106.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 865794 Conduct rigid 4 inch 10 picioare lungime aluminiu
€432.36 /unitate