ALLIED TUBE & CONDUIT 860524 Conduit rigid 2-1/2 inch 10 picioare lungime oțel | AE3YHA 5GUJ9

ALLIED TUBE & CONDUIT 860524 Conductă rigidă 2-1/2 inch 10 picioare lungime oțel

Element: AE3YHA Model: 860524Crucea Ref: 5GUJ9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€375.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă rigidă
Material de bazăMetalic
În interiorul Dia.2-31/64 "
MaterialOțel galvanizat
Lungimea nominală10 ft.
Diametrul exterior nominal.2.875 "
Dimensiunea comerțului2.5 "
TipRigid
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.36
Înălțimea navei (cm)7.3
Lungimea navei (cm)7.3
Lățimea navei (cm)304.8
Codul HS7306305032
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: rezistă la cele mai multe atmosfere corozive, tăieturi, îndoiți și filete cu ușurință fără unelte speciale

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialDiametrul exterior nominal.Dimensiunea comerțuluiGrosimea pereteluiPreț
ALLIED TUBE & CONDUIT 858967 Conduit rigid 1-1/4 inch 10 picioare lungime oțel | AE3YGY 5GUJ7 8589671-25/64 "Oțel galvanizat1-21/32 "1.25 "1 / 8 "€122.06
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858969 Conduit rigid 1-1/2 inch 10 picioare lungime oțel | AE3YGZ 5GUJ8 8589691.625 "Oțel galvanizat1-29/32 "1.5 "1 / 8 "€152.60
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858970 Conduit rigid 3 inch 10 picioare lungime oțel | AE3YHB 5GUK0 8589703-3/32 "Oțel galvanizat3.5 "3"13 / 64 "€306.60
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858971 Conduit rigid 4 inch 10 picioare lungime oțel | AE3YHC 5GUK2 8589714-3/64 "Oțel galvanizat4.5 "4"7 / 32 "€439.74
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 863764 Conduit rigid 1-1/4 inch 10 picioare lungime aluminiu | AE3YHF 5GUK7 8637641-25/64 "Aluminiu1-21/32 "1.25 "1 / 8 "€81.30
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 861883 Conduit rigid 1-1/2 inch 10 picioare lungime aluminiu | AE3YHG 5GUK8 8618831.625 "Aluminiu1-29/32 "1.5 "1 / 8 "€99.63
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 863302 Conduit rigid 2-1/2 inch 10 picioare lungime aluminiu | AE3YHH 5GUK9 8633022-31/64 "Aluminiu2.875 "2.5 "3 / 16 "€197.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 860524 Conductă rigidă 2-1/2 inch 10 picioare lungime oțel
€375.97 /unitate