BALDWIN FILTERS Filtre de transmisie


Filtru
Design filtru: învârte , Diametru interior: 3 / 8 "
StilModelÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A
18024
1 1 / 16 "11.5 "-5 15 / 32 "€70.71
B
18057
1 25 / 32 "13.375 "-8 1 / 16 "€86.02
C
19739
1.25 "12.625 "-8.625 "€196.30
D
20013
1.75 "11.593-5 15 / 16 "€104.53
E
20012
1.75 "10.875 "-5 15 / 16 "€70.87
F
18027
1.125 "8 17 / 32 "-7.12 "€58.47
G
20008
1.187 "7 3 / 32 "-6.593€44.15
H
20011
1.437 "7.25 "-6.875 "€60.82
I
20015
1.625 "7.593-7.031 "€39.83
J
18267
2 1 / 16 "7"-4 29 / 32 "€71.17
K
20023
2 3 / 32 "10.187 "-6.187 "€101.92
L
19996
2 3 / 32 "12 "-5 5 / 16 "€101.66
M
18033
2 7 / 32 "7 13 / 32 "-7 1 / 16 "€66.16
N
18025
2 9 / 32 "11.5 "-5 15 / 32 "€62.65
O
18171
2 11 / 16 "7 11 / 32 "-7 1 / 16 "€59.81
P
18029
2.75 "9 9 / 16 "-7.12 "€71.66
Q
18198
2.156 "8 31 / 32 "-6 15 / 16 "€46.25
R
18022
2.156 "10.593-6 13 / 16 "€34.61
S
20014
2.156 "10.593-6 13 / 16 "€55.74
T
20024
3 31 / 32 "7 3 / 32 "-6.187 "€86.42
U
18010
3.75 "9.5 "-7 17 / 32 "€61.05
V
20019
3.75 "9.875 "-9 1 / 16 "€131.37
W
P7247
3.375 "3.375 "1 13 / 16 "1 13 / 16 "€79.65
X
20002
3.437 "13 13 / 32 "-6 21 / 32 "€57.73
Y
19999
4 7 / 32 "11 11 / 16 "2-11/16 "6 3 / 32 "€133.96
Z
20004
4 21 / 32 "9.437 "-6 13 / 32 "€80.57
A1
20016
4 21 / 32 "9.437 "-6 13 / 32 "€63.72
B1
18056
4 23 / 32 "9.437 "-7 17 / 32 "€76.78
C1
20020
4 23 / 32 "9.437 "-6.38 "€101.59
D1
20017
4 29 / 32 "9.437 "-6 13 / 32 "€65.13
E1
18155
4.25 "8 1 / 16 "-7.88 "€43.34
F1
18264
4.187 "11.5 "-6 29 / 32 "€96.97
G1
18265
4.187 "11 15 / 32 "-6 29 / 32 "€101.34
H1
20000
4.625 "11 11 / 16 "2-11/16 "5.593€136.04
I1
6021
5.75 "5.75 "-5.62 "€16.75
J1
20003
5.125 "9.437 "-6 13 / 32 "€78.72
K1
6020
5 / 8 "11 23 / 32 "-6.5 "€28.07
L1
20005
6 3 / 32 "11.437 "-4 1 / 16 "€72.53
M1
20022
6 5 / 16 "8.75 "-6.5 "€134.53
N1
18032
7 3 / 32 "7 3 / 32 "-6.625 "€26.40
O1
18034
7 13 / 32 "7 13 / 32 "-7 1 / 16 "€71.12
P1
18004
7.187 "7.187 "-6 29 / 32 "€40.47
Q1
18007
8 17 / 32 "8 17 / 32 "-7"€69.05
R1
19828
9.187 "9.187 "-6 13 / 16 "€14.96
S1
18236
11 / 16 "11.75 "-6.5 "€46.25
T1
19992
11 / 16 "11.75 "-6.5 "€45.17
U1
18104
11 / 16 "7.187 "-6 1 / 16 "€22.98
V1
20010
21 / 32 "7 1 / 16 "-6 15 / 16 "€59.53
W1
18245
25 / 32 "9 11 / 16 "-5.125 "€69.85
X1
18055
31 / 32 "7.187 "-7.12 "€59.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?