EATON Carcase din seria 10250T


Carcasele din seria Eaton 10250T oferă o carcasă rezistentă la apă / ulei pentru a proteja blocurile de contact cu butoanele de apăsare de umiditate. Sunt utilizate în dispozitive mecanice și electrice pentru transportul puterii, operațiuni de construcție și întreținere.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
10250TN11
€449.42
A
10250TN1
€140.50
B
10250TN13
€611.98
C
10250TN2
€221.05
D
10250TN14
€746.50
E
10250TN12
€495.57
F
10250TN15
€760.93
RFQ

DESCRIERE

  • Carcasele din seria Eaton 10250T se pot monta cu ușurință pe orice suprafață.
  • Acestea au o construcție din zinc turnat sub presiune pentru a conferi o rezistență ridicată la tracțiune și pentru a limita uzura.
  • Aceste carcase rezistente sunt echipate cu o cutie de tragere pentru a simplifica conexiunile cablajului.

Accesorii compatibile

  • Buton Eaton E30: carcasele mărcii pot fi convertite în unități de montare pe bază atunci când sunt utilizate cu acest buton.

Standarde și aprobări

  • CE
  • CSA
  • NU AL MEU
  • UL

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea acestor incinte?

Carcasele Eaton pot găzdui un element (buton) al unui driver de 30.5 mm simultan.

De ce aceste unități sunt construite folosind șuruburi mai degrabă decât prin sudură?

Carcasele cu șuruburi permit îndepărtarea ușoară a comutatorului și accesul rapid la comutator.

La ce folosesc butoanele?

Un comutator cu buton pornește și oprește circuitul de control. Este folosit în circuitele electrice de control automat pentru a trimite semnale de control la contactoare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?