VESTIL Seria CART-DC Cărucioare hidraulice de ridicare alimentate cu curent continuu


Filtru
Bateriile incluse: Da , Incarcator de baterie inclus: Da , Dimensiunea bateriei: 12V , Tip rotiță: Rigid, pivotant cu frana , Dimensiunea cilindrului: 60mm , Material cadru: Oţel , Viteza de ridicare: 18 sec./ft. , Număr de baterii: 1 , Număr de rotile: 4 , Tip operațiune: Apasa butonul , Material platformă: Oţel , Scala inclusă: Nu
StilModelArticolÎnălţimeVoltajul baterieiCapacitateLungimeMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieLungimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
CARTD-750-2040-DC
Cărucior hidraulic de ridicare42 "12V750 lbs.53.56 "42 "28 "40.38 "€6,612.81
RFQ
B
CART-2500-2040-DC
Cărucior hidraulic de ridicare39 "12V2500 lbs.54.19 "39 "24 "40.38 "€6,933.44
RFQ
C
CARTD-1000-2033-DC
Cărucior hidraulic de ridicare42 "12V1000 lbs.46.56 "42 "28 "33.38 "€6,850.21
RFQ
D
CART-1000-2040-DC
Cărucior hidraulic de ridicare39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "€7,144.62
RFQ
E
CART-2000-2040-DC
Cărucior hidraulic de ridicare39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "€6,519.28
RFQ
F
CART-2000-3240-DC
Cărucior hidraulic de ridicare39 "12V2000 lbs.52.5 "39 "23 "40.38 "€6,789.41
RFQ
G
CART-2000-4242-DC
Cărucior hidraulic de ridicare39 "12V2000 lbs.52.5 "39 "23 "42.38 "€6,886.57
RFQ
H
CART-500-2033-DC
Cărucior hidraulic de ridicare37.13 "12V500 lbs.46.56 "35 "22 "33.38 "€6,638.92
RFQ
I
CART-1000-DC
Cărucior cu foarfecă46 "12V c.c.1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "€5,488.40
J
CART-1000-LD-DC
Cărucior cu foarfecă46.75 "12V c.c.1000 lbs.70.5 "45 "27.5 "60 "€7,501.47
K
CART-1000-WD-DC
Cărucior cu foarfecă44 "12V c.c.1000 lbs.51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "€7,139.54
L
CART-1000D-DC
Cărucior cu foarfecă46 "12V c.c.1000 lbs.42 "63.75 "44.25 "39 3 / 4 "€6,009.88
M
CART-2000-DC-C
Cărucior cu foarfecă44 "12V c.c.2000 lbs.44 "38 "23 "40 "€6,191.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?