VESTIL CART-1000D-DC Cărucior cu foarfece hidraulice de curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 39.75 inch x 20.5 inch Dimensiune | AG7PAZ

VESTIL Carucior cu foarfece hidraulice CART-1000D-DC, 1000 lb. Capacitate, 39.75 inch x 20.5 inch dimensiune

În stoc
Articol: AG7PAZ Model: CART-1000D-DC

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,009.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Dimensiune baterie12V
Voltajul bateriei12V c.c.
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Lățimea rotorului1 1 / 2 "
CuloriGalben
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Înălţime46 "
Lungime42 "
Viteza de ridicare18 sec./ft.
Înălțime coborâtă19 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime63.75 "
Max. Distanța de călătorie44.25 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime19.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de baterii1
Numărul de role4
Tipul operațieiApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
Lungimea platformei39 3 / 4 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20 1 / 2 "
Sursa de putereFuncționează cu baterii
Înălțimea ridicată63 3 / 4 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Scară inclusăNu
Tip foarfecadublu
Voltaj12V c.c.
Tensiune (DC)12
Lăţime22.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 213.75
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeVoltajul baterieiCapacitateLungimeMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieLungimea platformeiPreț
VESTIL CART-1000-DC Cărucior cu foarfece de curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 39.75 inch x 20.5 inch Dimensiune | AG7PAX CART-1000-DCCărucior cu foarfecă46 "12V c.c.1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "€5,488.40
VESTIL CART-1000-LD-DC Cărucior cu foarfece hidraulice de curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 60 x 24.5 | AG7PBD CART-1000-LD-DCCărucior cu foarfecă46.75 "12V c.c.1000 lbs.70.5 "45 "27.5 "60 "€7,501.47
VESTIL CART-1000-WD-DC Cărucior cu foarfece hidraulice de curent continuu, dimensiune 31.5 inchi x 47.15 inci | AG8HMH CART-1000-WD-DCCărucior cu foarfecă44 "12V c.c.1000 lbs.51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "€7,139.54
VESTIL CART-2000-DC-C Cărucior hidraulic de ridicare, dimensiune 20 inch x 40 inch | AG8HMJ CART-2000-DC-CCărucior cu foarfecă44 "12V c.c.2000 lbs.44 "38 "23 "40 "€6,191.70
VESTIL CART-1000-2040-DC Carucior hidraulic de ridicare, 1000 lb. Capacitate, 12VDC, 20 x 40 inch Dimensiune | CE3AQZ CART-1000-2040-DCCărucior hidraulic de ridicare39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "€5,904.65
RFQ
VESTIL CART-2000-2040-DC Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, 36 x 24 inch Dimensiune | CE3ARE CART-2000-2040-DCCărucior hidraulic de ridicare39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "€5,387.84
RFQ
VESTIL CART-2000-3240-DC Cărucior cu pompă cu picior, 1500 lb. Capacitate, 36 x 24 inch Dimensiune | CE3ARG CART-2000-3240-DCCărucior hidraulic de ridicare39 "12V2000 lbs.52.5 "39 "23 "40.38 "€5,611.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Carucior cu foarfece hidraulice CART-1000D-DC, 1000 lb. Capacitate, 39.75 inch x 20.5 inch dimensiune
€6,009.88 /unitate