MEMPHIS GLOVE Mănuși de lucru Ninja BNF, calibrul 18, acoperite cu palma și vârful degetelor


Filtru
Nivel de abraziune ANSI / ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 1 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 1 , Manșetă: Tricot continuu , Ecartament: 18 , Lungime: 9" , Material căptușeală: necăptușită , Stilul degetului mare: Drept
StilModelAcoperirea acopeririiFinisaj de acoperireMaterialul de acoperireCuloriMărimeaPreț (ex. TVA)
A
N96970XXL
Palm / DegetePlatNitrilRoșu / negru2XL€11.40
A
N96970S
Palm / vârfurile degetelorspumatNitril spumantNegru / RosuS€11.40
A
N96970L
Palm / vârfurile degetelorspumatNitril spumantNegru / RosuL€11.40
A
N96970XS
Palm / vârfurile degetelorspumatNitril spumantNegru / RosuXS€11.40
A
N96970M
Palm / vârfurile degetelorspumatNitril spumantNegru / RosuM€11.40
A
N96970XL
Palm / vârfurile degetelorspumatNitril spumantNegru / RosuXL€11.40

Mănuși de lucru Ninja BNF, calibrul 18, acoperite cu palma și vârful degetelor

Mănușile de lucru Memphis Ninja BNF sunt folosite în construcții, producție, auto și întreținere generală pentru a oferi rezistență la abraziune, tăieturi și perforare, păstrând în același timp flexibilitatea. Aceste mănuși sunt ideale pentru lucrători pentru a-și îmbunătăți aderența și sensibilitatea tactilă.

DESCRIERE

  • Mănușile de lucru Memphis Ninja BNF sunt conforme cu standardele NFPA 70E Voltage Class 0, asigurând protecție lucrătorilor expuși la tensiuni de până la 1000VAC.
  • Aceste mănuși pot fi operate la tensiuni de până la 1000VAC și 1500VDC, făcându-le potrivite pentru sarcini electrice.
  • Ele vin cu o proprietate de izolație electrică de tip II, oferind rezistență la fisurarea și degradarea indusă de ozon.
  • Aceste mănuși oferă o tensiune de testare de 5000VAC și 20000VDC, garantând fiabilitatea și siguranța lor în timpul lucrărilor electrice.
  • Sunt echipate cu o lungime de mănuși de 11 inchi, oferind o acoperire largă pentru mâini și încheieturi, sporind protecția și siguranța purtătorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?