HAM-LET Supapă cu bile din oțel inoxidabil


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: In linie , Material mâner: Nailon , Tip mâner: Comuta , Max. Presiune: WOG de 300 psi , Port: Standard , Material de etanșare: extensie FK , Material scaun: PTFE , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -40 grade până la 400 grade F , Dimensiunea tubului: 1 / 4 " , Structura supapei: 1-Piece
StilModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
H-1280-SS-N-1/4
MNPT x MNPTMini supapă cu bilă1 / 4 "€270.24
A
H-1280-SS-N-1/8
MNPT x MNPTRobinet cu bilă1 / 8 "€274.65
B
h-1200-SS-L-1/4
Tub x TubMini supapă cu bilă-€286.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?