Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET h-1200-SS-L-1/4 supapă cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub 1/4 in | AD3KNY 3ZVU2

HAM-LET h-1200-SS-L-1/4 supapă cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub 1/4 inch

În stoc
Element: AD3KNY Model: h-1200-SS-L-1/4Crucea Ref: 3ZVU2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€286.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneTub x Tub
Manipulați materialulNailon
Tip mânerComuta
Presiune maximăWOG de 300 psi
PortStandard
Material sigiliuextensie FK
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481803070
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiPreț
HAM-LET H-1280-SS-N-1/8 supapă cu bilă din oțel inoxidabil Mnpt 1/8 in | AD3KPA 3ZVU4 H-1280-SS-N-1/8MNPT x MNPTRobinet cu bilă1 / 8 "€274.65
HAM-LET H-1280-SS-N-1/4 supapă cu bilă din oțel inoxidabil Mnpt 1/4 in | AD3KPB 3ZVU5 H-1280-SS-N-1/4MNPT x MNPTMini supapă cu bilă1 / 4 "€270.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET h-1200-SS-L-1/4 supapă cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub 1/4 inch
€286.66 /unitate