Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET H-1280-SS-N-1/4 supapă cu bilă din oțel inoxidabil Mnpt 1/4 in | AD3KPB 3ZVU5

HAM-LET H-1280-SS-N-1/4 supapă cu bilă din oțel inoxidabil Mnpt 1/4 inch

În stoc
Articol: AD3KPB Model: H-1280-SS-N-1/4Crucea Ref: 3ZVU5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€270.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneMNPT x MNPT
Manipulați materialulNailon
Tip mânerComuta
Presiune maximăWOG de 300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortStandard
Material sigiliuextensie FK
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481803070
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiPreț
HAM-LET h-1200-SS-L-1/4 supapă cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub 1/4 in | AD3KNY 3ZVU2 h-1200-SS-L-1/4Tub x TubMini supapă cu bilă-€286.66
HAM-LET H-1280-SS-N-1/8 supapă cu bilă din oțel inoxidabil Mnpt 1/8 in | AD3KPA 3ZVU4 H-1280-SS-N-1/8MNPT x MNPTRobinet cu bilă1 / 8 "€274.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET H-1280-SS-N-1/4 supapă cu bilă din oțel inoxidabil Mnpt 1/4 inch
€270.24 /unitate