VESTIL CART-1000-WD-DC Cărucior cu foarfece hidraulice de curent continuu, dimensiune 31.5 inchi x 47.15 inci | AG8HMH

VESTIL Cărucior cu foarfece hidraulice CART-1000-WD-DC, dimensiune 31.5 inchi x 47.15 inci

În stoc
Articol: AG8HMH Model: CART-1000-WD-DC

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,139.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Dimensiune baterie12V
Voltajul bateriei12V c.c.
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotirePoli pe oțel
Lățimea rotorului2"
CuloriGalben
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime44 "
Lungime51.5 "
Înălțime coborâtă17 "
MaterialOţel
Max. Înălţime48 "
Max. Distanța de călătorie31 "
Min. Înălţime17 "
Numărul lui Caster4
Numărul de baterii1
Numărul de role4
Tipul operațieiApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
Lungimea platformei47 1 / 4 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului31 1 / 2 "
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată48 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Scară inclusăNu
Tip foarfecaSingur
Voltaj12V c.c.
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 218.25
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeVoltajul baterieiCapacitateLungimeMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieLungimea platformeiPreț
VESTIL CART-1000-DC Cărucior cu foarfece de curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 39.75 inch x 20.5 inch Dimensiune | AG7PAX CART-1000-DCCărucior cu foarfecă46 "12V c.c.1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "€5,488.40
VESTIL CART-1000D-DC Cărucior cu foarfece hidraulice de curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 39.75 inch x 20.5 inch Dimensiune | AG7PAZ CART-1000D-DCCărucior cu foarfecă46 "12V c.c.1000 lbs.42 "63.75 "44.25 "39 3 / 4 "€6,009.88
VESTIL CART-1000-LD-DC Cărucior cu foarfece hidraulice de curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 60 x 24.5 | AG7PBD CART-1000-LD-DCCărucior cu foarfecă46.75 "12V c.c.1000 lbs.70.5 "45 "27.5 "60 "€7,501.47
VESTIL CART-2000-DC-C Cărucior hidraulic de ridicare, dimensiune 20 inch x 40 inch | AG8HMJ CART-2000-DC-CCărucior cu foarfecă44 "12V c.c.2000 lbs.44 "38 "23 "40 "€6,191.70
VESTIL CART-1000-2040-DC Carucior hidraulic de ridicare, 1000 lb. Capacitate, 12VDC, 20 x 40 inch Dimensiune | CE3AQZ CART-1000-2040-DCCărucior hidraulic de ridicare39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "€5,904.65
RFQ
VESTIL CART-2000-2040-DC Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, 36 x 24 inch Dimensiune | CE3ARE CART-2000-2040-DCCărucior hidraulic de ridicare39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "€5,387.84
RFQ
VESTIL CART-2000-3240-DC Cărucior cu pompă cu picior, 1500 lb. Capacitate, 36 x 24 inch Dimensiune | CE3ARG CART-2000-3240-DCCărucior hidraulic de ridicare39 "12V2000 lbs.52.5 "39 "23 "40.38 "€5,611.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior cu foarfece hidraulice CART-1000-WD-DC, dimensiune 31.5 inchi x 47.15 inci
€7,139.54 /unitate