VESTIL CARTD-1000-2033-DC Cărucior hidraulic de ridicare, 1000 lb. Capacitate, 12VDC, 20 x 33 inch Dimensiune | CE3ATR

VESTIL CARTD-1000-2033-DC Cărucior hidraulic de ridicare, 1000 lb. Capacitate, 12VDC, Dimensiune 20 x 33 inci

Element: CE3ATR Model: CARTD-1000-2033-DC
€6,850.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior hidraulic de ridicare
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Voltajul bateriei12V
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotorRigid, pivotant cu frana
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime42 "
Lungime46.56 "
Înălțime coborâtă14 "
MaterialOţel
Max. Înălţime42 "
Max. Distanța de călătorie28 "
Min. Înălţime14 "
Numărul lui Caster4
Numărul de baterii1
Numărul de role4
Tipul operațieiApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
Lungimea platformei33.38 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20.38 "
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată42 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Tip foarfecadublu
Voltaj12V c.c.
Lăţime24.75 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeVoltajul baterieiCapacitateLungimeMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieLungimea platformeiPreț
VESTIL CART-1000-DC Cărucior cu foarfece de curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 39.75 inch x 20.5 inch Dimensiune | AG7PAX CART-1000-DCCărucior cu foarfecă46 "12V c.c.1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "€5,488.40
VESTIL CART-1000D-DC Cărucior cu foarfece hidraulice de curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 39.75 inch x 20.5 inch Dimensiune | AG7PAZ CART-1000D-DCCărucior cu foarfecă46 "12V c.c.1000 lbs.42 "63.75 "44.25 "39 3 / 4 "€6,009.88
VESTIL CART-1000-LD-DC Cărucior cu foarfece hidraulice de curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 60 x 24.5 | AG7PBD CART-1000-LD-DCCărucior cu foarfecă46.75 "12V c.c.1000 lbs.70.5 "45 "27.5 "60 "€7,501.47
VESTIL CART-1000-WD-DC Cărucior cu foarfece hidraulice de curent continuu, dimensiune 31.5 inchi x 47.15 inci | AG8HMH CART-1000-WD-DCCărucior cu foarfecă44 "12V c.c.1000 lbs.51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "€7,139.54
VESTIL CART-2000-DC-C Cărucior hidraulic de ridicare, dimensiune 20 inch x 40 inch | AG8HMJ CART-2000-DC-CCărucior cu foarfecă44 "12V c.c.2000 lbs.44 "38 "23 "40 "€6,191.70
VESTIL CART-1000-2040-DC Carucior hidraulic de ridicare, 1000 lb. Capacitate, 12VDC, 20 x 40 inch Dimensiune | CE3AQZ CART-1000-2040-DCCărucior hidraulic de ridicare39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "€5,904.65
RFQ
VESTIL CART-2000-2040-DC Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, 36 x 24 inch Dimensiune | CE3ARE CART-2000-2040-DCCărucior hidraulic de ridicare39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "€5,387.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CARTD-1000-2033-DC Cărucior hidraulic de ridicare, 1000 lb. Capacitate, 12VDC, Dimensiune 20 x 33 inci
€6,850.21 /unitate