SAFEWAY Cuplaj rapid hidraulic, oțel, 1


Filtru
Material corp: Oţel , Tipul conexiunii: FNPT , Finalizarea: Simplu , Mecanism de blocare: Push / Pull , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Material de etanșare: Buna N , Temp. Gamă: -40 la 250 F , Dimensiune de filet: 1 "-11-1 / 2
StilModelTipul de etanșareMarimea corpuluiRata de curgereTipProiectarea supapelorArticolLungimePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
S25-8P
Supapă captivă1"50 g / minCuplaj (corp)PăpuşăCorpul cuplajului hidraulic3 11 / 32 "3000 psi€175.54
B
S21-8P
Supapă captivă1"50 g / minFișă de cuplare (mamelon)PăpuşăNiplul cuplajului hidraulic-3000 psi€87.51
C
FFE491-6-1
Față la culoare1"26 g / minFișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulic-4000 psi€182.67
D
FFE495-6-1
Față la culoare1"26 g / minCuplaj (corp)TubularCorpul cuplajului hidraulic3.875 "4000 psi€264.53
C
FFE491-8
Față la culoare1.25 "50 g / minFișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulic-3000 psi€177.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?