Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFEWAY FFE491-6-1 Mufă de cuplare rapidă 1 inch Npt | AD9YPH 4VTY6

SAFEWAY FFE491-6-1 Fișă de cuplare rapidă 1 inch Npt

În stoc
Element: AD9YPH Model: FFE491-6-1Ref. cruce: 4VTY6
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
€182.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului1"
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere26 g / min
Mecanism de blocarePush / Pull
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune țeavă NPT1
PecetluiFață la culoare
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareFață la culoare
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
TipFișă de cuplare (mamelon)
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareMarimea corpuluiRata de curgereTipProiectarea supapelorArticolLungimePresiune maximăPreț
Corp cuplaj rapid SAFEWAY S25-8P 1 inch Npt | AD9YMP 4VTN9 S25-8PSupapă captivă1"50 g / minCuplaj (corp)PăpuşăCorpul cuplajului hidraulic3 11 / 32 "3000 psi€175.53
SAFEWAY FFE495-6-1 Corp cuplaj rapid 1 inch Npt | AD9YPD 4VTX9 FFE495-6-1Față la culoare1"26 g / minCuplaj (corp)TubularCorpul cuplajului hidraulic3.875 "4000 psi€264.53
SAFEWAY FFE491-8 Fișă de cuplare rapidă 1 inch Npt | AD9YPJ 4VTY7 FFE491-8Față la culoare1.25 "50 g / minFișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulic-3000 psi€177.16
SAFEWAY S21-8P Fișă de cuplare rapidă 1 inch Npt | AD9YPM 4VTZ3 S21-8PSupapă captivă1"50 g / minFișă de cuplare (mamelon)PăpuşăNiplul cuplajului hidraulic-3000 psi€87.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFEWAY FFE491-6-1 Fișă de cuplare rapidă 1 inch Npt
€182.66 /unitate