EATON Întrerupătoare cu carcasă turnată seria EHD, cadru F


Întrerupătoarele cu carcasă turnată Eaton EHD sunt întrerupătoare compacte utilizate în aplicații care necesită capacități mari de comutare a curentului și protecție împotriva scurtcircuitelor și suprasarcinii. Sunt utilizate în panouri de control industriale și sisteme de distribuție a energiei.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
EHD3100K
€892.47
B
EHD2100KL
€1,962.57
RFQ
C
EHD2100K
€1,962.57
RFQ
D
EHD3100KL
€2,346.13
RFQ
D
EHD3100KLD08BP10
€2,990.91
RFQ
D
EHD3100KLD08
€3,110.92
RFQ

DESCRIERE

  • Întrerupătoarele cu carcasă turnată din seria Eaton EHD au un amper nominal maxim continuu de 100 A la 40 de grade C.
  • Sunt disponibile în configurații cu 2/3 poli pentru o reglare eficientă a puterii fără pierderi sau căderi exagerate.
  • Aceste comutatoare cu carcasă turnată se declanșează instantaneu depășind 1800 A, asigurând siguranța utilizatorului.

Standarde și aprobări

  • UL 489

Întrebări Frecvente

Care este sursa de alimentare maximă de funcționare a comutatoarelor cu carcasă turnată din seria Eaton EHD?

480VAC

Ce măsuri ar trebui luate la achiziționarea acestor întrerupătoare cu carcasă turnată Eaton?

Aceste întrerupătoare cu carcasă turnată includ instrucțiuni generale, cum ar fi selectarea dimensiunii corespunzătoare a comutatorului pentru sarcină, verificarea cablajului și împământarea corecte și respectarea tuturor codurilor și reglementărilor electrice relevante.

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în considerare atunci când lucrați cu comutatoarele cu carcasă turnată Eaton EHD?

Când lucrați cu comutatoarele cu carcasă turnată de la Eaton, este esențial să luați măsurile de siguranță adecvate. Acestea pot include purtarea echipamentului de protecție personală, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție, respectarea procedurilor de blocare/etichetare pentru a evita alimentarea accidentală și asigurarea că echipamentul este manipulat doar de personal calificat. În plus, toate lucrările trebuie efectuate în conformitate cu codurile și reglementările electrice relevante.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?