TRIM LOK INC Decupați sigiliul de 25 de picioare


Filtru
Culoare: Negru , Material: Vinil (PVC) , Max. Temp.: 150 grade , Min. Temp. Evaluare: -20 grade F , Stil: Tunde
StilModelLungimea picioruluiInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
DDA2513-25
0.426 "0.847 "0.433 "€141.55
B
DDA1549-25
0.433 "0.433 "0.641 "€132.20

Decupați sigiliul de 25 de picioare

Garniturile Trim-Loc Inc sunt ideale pentru etanșarea etanșei la trapele bărcilor, ușile compartimentelor RV, cutiile de scule și capacele de tonaj. Acestea sunt dotate cu bec din cauciuc EPDM rezistent la apă și construcție din PVC pentru a rezista la temperaturi aspre, cuprinse între -20 și 158 de grade F. Aceste etanșări sunt integrate cu cleme metalice din aluminiu și o limbă de prindere puternică pentru o prindere permanentă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste garnituri, disponibile cu poziții de bec superior și lateral.
Raptor supplies ofera si s garnituri de etanșare având 100 de metri lungime.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?