HUBBELLOCK Conectare la pământ Conector de blocare pentru sarcini grele


Filtru
Antimicrobian: Nu , Nota: Industrial , Configurație NEMA: Non-NEMA , Tip: Neacoperit , Tip fir: Standard
StilModelFazăamperiCuloriVoltajDimensiunea cabluluiIP Rating-ulMaterialNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
HBL23002GB
110Gri250VDC / 480VAC0.3 - 0.65 "30Nailon2€412.69
B
HBL20444B
330Roșu480 VAC0.63 - 1.2 "20Nailon3€517.36
C
HBL25414B
320 @ 250V / 30 @ 600VNegru250VDC / 600VAC0.63 - 1.2 "30Nailon4€610.52
D
HBL21414B
320 @ 250V / 30 @ 600VNegru250VDC / 600VAC0.63 - 1.2 "30Nailon3€538.23
E
HBL26418
360Galben600 VAC0.875 - 1.48 "30Capac din oțel / capac din policarbonat3€1,287.46
F
HBL26516
360Albastru600 VAC0.875 - 1.48 "30Capac din oțel / capac din policarbonat4€1,492.89

Conectare la pământ Conector de blocare pentru sarcini grele

Conectorii de blocare Hubbellock sunt utilizați în aplicații industriale și marine pentru a preveni deconectarea accidentală cauzată de slăbirea firului. Acestea au o construcție din oțel/nailon pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 75 de grade C. Acești conectori sunt integrați cu obturator de siguranță cu arc care ejectează automat mufa pentru a elimina contactul. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori, disponibili în configurații cu 1 și 3 faze Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?