Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELLOCK HBL23002GB Conector de blocare 10a@480v/20a@125v 2p | AC8PVT 3D029

HUBBELLOCK HBL23002GB Conector de blocare 10a@480v/20a@125v 2p

În stoc
Element: AC8PVT Model: HBL23002GBCrucea Ref: 3D029
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
€412.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
amperi10
antimicrobianaNu
CuloriGri
Dimensiunea cablului0.3 - 0.65 "
CalitateIndustrial
IP Rating-ul30
MaterialNailon
Configurare NEMANon-NEMA
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipNeacoperit
Voltaj250VDC / 480VAC
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuloriVoltajDimensiunea cabluluiIP Rating-ulMaterialNumăr de poliPreț
HUBBELLOCK HBL20444B Conector de blocare 480vac 30a 3p 4w | AC8PVK 3D018 HBL20444B330Roșu480 VAC0.63 - 1.2 "20Nailon3€517.36
HUBBELLOCK HBL25414B Conector de blocare 30a@600v/20a@250v 4p | AC8PWU 3D058 HBL25414B320 @ 250V / 30 @ 600VNegru250VDC / 600VAC0.63 - 1.2 "30Nailon4€610.52
HUBBELLOCK HBL26418 Conector de blocare 600vac 60a 3p 4w | AC8PXH 3D080 HBL26418360Galben600 VAC0.875 - 1.48 "30Capac din oțel / capac din policarbonat3€1,287.46
HUBBELLOCK HBL26516 Conector de blocare 600vac 60a 4p 5w | AC8PXK 3D083 HBL26516360Albastru600 VAC0.875 - 1.48 "30Capac din oțel / capac din policarbonat4€1,492.89
HUBBELLOCK HBL21414B Conector de blocare 30a@600v/20a@250v 3p | AE3CKQ 5C993 HBL21414B320 @ 250V / 30 @ 600VNegru250VDC / 600VAC0.63 - 1.2 "30Nailon3€538.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELLOCK HBL23002GB Conector de blocare 10a@480v/20a@125v 2p
€412.69 /unitate