Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELLOCK HBL26516 Conector de blocare 600vac 60a 4p 5w | AC8PXK 3D083

HUBBELLOCK HBL26516 Conector de blocare 600vac 60a 4p 5w

În stoc
Articol: AC8PXK Model: HBL26516Crucea Ref: 3D083

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,492.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
amperi60
antimicrobianaNu
CuloriAlbastru
Dimensiunea cablului0.875 - 1.48 "
CalitateIndustrial
IP Rating-ul30
MaterialCapac din oțel / capac din policarbonat
Configurare NEMANon-NEMA
Număr de poli4
Număr de fire5
Fază3
TipNeacoperit
Voltaj600 VAC
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Conectorul de blocare Hubbellock HBL26516 previne deconectarea electrică accidentală în situațiile în care mișcarea sau vibrațiile pot provoca slăbirea conectorilor electrici.

Caracteristici:

  • Acest conector de blocare dispune de un obturator de siguranță cu arc care ejectează automat ștecherul pentru a elimina deformarea contactului și pentru a preveni formarea arcului electric în timp ce cuplarea sau deconectarea dispozitivelor în condiții de încărcare.
  • Este echipat cu carcasă metalică izolată, cu coduri de culori, pentru siguranță sporită și rezistență la abuz.
  • Acest conector de blocare vine cu terminale cutie și șuruburi din oțel inoxidabil pentru a oferi o rezistență maximă de terminare.

Accesorii compatibile:

  • Hubbellock HBL26519 Fișe de blocare: Aceste mufe de împământare au contacte din alamă rezistente la deteriorare și carcasă din nailon cu coduri de culori pentru rezistență la căldură.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al conectorului de blocare Hubbellock HBL26516?

A. Acest conector de blocare poate fi operat la temperaturi cuprinse între -40 și 75 de grade C.

Î. Ce dimensiuni de cablu poate găzdui acest conector de blocare?

A. Acest conector de blocare poate găzdui fire de cupru de la 8 AWG la 4 AWG.

Î. Care este tensiunea dielectrică minimă pe care o poate suporta conectorul de blocare Hubbellock HBL26516?

A. Acest conector de blocare poate rezista la o tensiune dielectrică minimă de 2000V.

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuloriVoltajDimensiunea cabluluiIP Rating-ulMaterialNumăr de poliPreț
HUBBELLOCK HBL20444B Conector de blocare 480vac 30a 3p 4w | AC8PVK 3D018 HBL20444B330Roșu480 VAC0.63 - 1.2 "20Nailon3€517.36
HUBBELLOCK HBL23002GB Conector de blocare 10a@480v/20a@125v 2p | AC8PVT 3D029 HBL23002GB110Gri250VDC / 480VAC0.3 - 0.65 "30Nailon2€412.69
HUBBELLOCK HBL25414B Conector de blocare 30a@600v/20a@250v 4p | AC8PWU 3D058 HBL25414B320 @ 250V / 30 @ 600VNegru250VDC / 600VAC0.63 - 1.2 "30Nailon4€610.52
HUBBELLOCK HBL26418 Conector de blocare 600vac 60a 3p 4w | AC8PXH 3D080 HBL26418360Galben600 VAC0.875 - 1.48 "30Capac din oțel / capac din policarbonat3€1,287.46
HUBBELLOCK HBL21414B Conector de blocare 30a@600v/20a@250v 3p | AE3CKQ 5C993 HBL21414B320 @ 250V / 30 @ 600VNegru250VDC / 600VAC0.63 - 1.2 "30Nailon3€538.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELLOCK HBL26516 Conector de blocare 600vac 60a 4p 5w
€1,492.89 /unitate