DAYTON 29XP36 Palan cu lanț cu pârghie 1500 lb Lift 10 feet | AF9EXL

DAYTON 29XP36 Palan cu lanț cu pârghie 1500 lb Ridicare 10 picioare

În stoc
Articol: AF9EXL Model: 29xp36.

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€412.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț
FrânăFrână mecanică cu sarcină Ratch și Pawl
LanţOțel călit
Lungimea lanțului10-1 / 2 ft.
finalizareaPlacat cu zinc
Deschiderea cârligului1.125 "
Lungimea manetei11-1/4 "
Ridicare10 ft.
Capacitate de încărcare1500 lb.
Min. Între Cârlige13.375 "
Suprasarcină de protecțieDa
Trageți pentru a ridica sarcina nominală32 lb.
Reeving1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4205
Înălțimea navei (cm)35.99
Lungimea navei (cm)13.49
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8425190000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDeschiderea cârliguluiCapacitate de încărcareMin. Între CârligePreț
DAYTON 29XP39 Palan cu lanț cu pârghie 3000 lb Lift 10 feet | AF9EXP 29XP39Placat cu zinc1-7/32 "3000 lb.15.625 "€790.26
DAYTON 29XP42 Palan cu lanț cu pârghie 6000 lb Lift 10 feet | AF9EXT 29XP42Placat cu zinc1-17/32 "6000 lb.19.625 "€2,584.11
DAYTON 29XP46 Palan cu lanț cu pârghie 1500 lb Lift 10 feet | AF9EXX 29XP46Pudră acoperită1.125 "1500 lb.13.375 "€562.26
DAYTON 29XP49 Palan cu lanț cu pârghie 3000 lb Lift 10 picioare | AF9EYA 29XP49Pudră acoperită1-7/32 "3000 lb.15.625 "€646.56
DAYTON 29XP51 Palan cu lanț cu pârghie 6000 lb Lift 10 feet | AF9EYC 29XP51Pudră acoperită1-17/32 "6000 lb.19.625 "€1,075.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29XP36 Palan cu lanț cu pârghie 1500 lb Ridicare 10 picioare
€412.85 /unitate