RIDGID 66987 Menghină combinată pivotantă 4-1/2 inch Falca Fs | AE2DHT 4WN27

RIDGID 66987 Menghină combinată pivotantă 4-1/2 inch Falca Fs

În stoc
Element: AE2DHT Model: 66987Crucea Ref: 4WN27

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€862.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină combinată
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului75,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiFixed
Lățimea fălcii4.5 "
MaterialOțel forjat
Max. Deschidere6"
Diametrul orificiului de montare.1 / 2 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare3
Inălțime totală6.5 "
Lungime totală13 5 / 16 "
Lățimea totală4.75 "
Capacitatea țevii3/8 la 3 "
ReversibilNu
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.25
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8205700030
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Fălcile țevii sunt incluse (da)

Variante de produs

ProdusModelLățimea fălciiDiametrul orificiului de montare.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea gâtuluiPreț
RIDGID 26648 Menghină combinată pivotantă 4-1/2 inch Falca Fs | AC8HUG 3AFP5 266484.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
RFQ
RIDGID 27848 Menghină combinată pivotantă 5 inch falca Fs | AC8HUH 3AFP6 278485"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "€1,279.73
RIDGID 66992 Menghină combinată pivotantă 5 inch falca Fs | AE2DHU 4WN28 669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "€1,102.12
RIDGID 66997 Menghină combinată pivotantă 6 inch Falca Fs | AE2DHV 4WN29 669976"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "€1,384.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 66987 Menghină combinată pivotantă 4-1/2 inch Falca Fs
€862.48 /unitate