JOBOX PAC1357002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70 x 21 x 15.125 inch, negru, aluminiu | CM9GEN

JOBOX PAC1357002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70 x 21 x 15.125 inci, negru, aluminiu

Articol: CM9GEN Model: PAC1357002
€1,359.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de camion crossover
CuloriNegru
finalizareaPulbere
Soc de gazDa
Stilul mâneruluiApasa butonul
Înălţime15.125 "
Lungime70 "
Stilul capaculuiCapac unic
Sistem de blocareCu cheie
MaterialAluminiu
ambalajeBoxed
Capacitate de stocare9.1 cu. ft.
TipFull Size
Lăţime21 "

Detalii produs:

Cutia pentru camion crossover Jobox PAC1357002 este potrivită pentru a ține unelte mari și mărfuri grele. Dispune de un mecanism de capac cu ridicare automată pentru o funcționare convenabilă și arcuri de gaz rezistente pentru ridicarea ușoară a capacului. Jobox Cutie de camion crossover de 70 inch cu dimensiune completă și un design cu profil redus este disponibil și într-o opțiune din aluminiu strălucitor.

Caracteristici:

  • Dispune de un sistem de blocare GearLock și un capac structural rigid RSL pentru a rezista la o forță de forță de până la 1000 lb.
  • Această unitate vine cu încuietori cu butoane montate la capăt, care permit blocarea/deblocarea cutiei din ambele părți.
  • Vine integrat cu un sistem de blocare în trei puncte pentru a crea o etanșare etanșă și o rezistență superioară la levier și un capac de blocare din oțel pentru a proteja sistemul de blocare de praf și umiditate.
  • Această unitate oferă un capac structural rigid cu 3 straturi laminat pentru a oferi rezistență, securitate și durabilitate superioare.

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul încuietorilor cu butoane?

A. Încuietorile cu butoane sunt încuietori mecanice care oferă confortul controlului accesului fără cheie pentru protecția împotriva furtului.

Î. Care este utilizarea finisajului cu pudră neagră?

A. Finisajul cu pulbere neagră JOBOX PAC1357002 este copt la temperaturi mai ridicate pentru a obține o acoperire netedă și rezistentă la coroziune și la zgârieturi.

Î. Această unitate include hardware?

R. Da, modelul PAC1357002 include picioare de sprijin pentru stabilitate, un kit de montare și hardware pentru instalare rapidă.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareCapacitate de stocareCuloriMaterialPreț
JOBOX PAC1357000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70 x 21 x 15.125 inch, strălucitoare, aluminiu | AC3RYP 2VUY4 PAC135700070 "21 "15.125 "Cu cheie9.1 cu. ft.LuminosAluminiu€822.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX PAC1357002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70 x 21 x 15.125 inci, negru, aluminiu
€1,359.13 /unitate