JOBOX PAC1357000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70 x 21 x 15.125 inch, strălucitoare, aluminiu | AC3RYP 2VUY4

JOBOX PAC1357000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 70 x 21 x 15.125 inci, strălucitoare, aluminiu

Element: AC3RYP Model: PAC1357000Crucea Ref: 2VUY4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€936.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de camion crossover
CuloriLuminos
finalizareaÎnveliș transparent
Soc de gazDa
Stilul mâneruluiApasa butonul
Înălţime15.125 "
Mecanism de blocareÎncuietori cu butoane rezistente la găurire
Lungime70 "
Stilul capaculuiCapac unic
Tipul capaculuiReglabil
Sistem de blocareCu cheie
MaterialAluminiu
Stil de montareȘurub pe
ambalajeBoxed
Capacitate de stocare9.1 cu. ft.
TipFull Size
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.67
Înălțimea navei (cm)43.5
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)50.48
Codul HS8708295060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutia de camion crossover JOBOX PAC1357000 oferă securitate superioară pentru unelte și echipamente. Dispune de un sistem de blocare Gear-Lock, un capac structural rigid RSL și un corp de înaltă rezistență care poate rezista la o forță de forță de până la 1000 lb pentru a preveni deteriorarea conținutului interior.

Caracteristici:

  • Are un design cu un singur capac care permite accesul la interiorul cutiei și găzduiește cu ușurință articole mari și lungi.
  • Această unitate vine cu știfturi de blocare cu auto-aliniere care pivotează dintr-o parte în alta și blochează capacul pe loc.
  • Vine cu containere de depozitare încorporate la ambele capete pentru a stoca articole mai mici și o tavă glisantă cu 4 compartimente pentru flexibilitate de depozitare.
  • Această unitate vine în plus cu încuietori cu butoane pentru un acces ușor și un capac cu ridicare automată pentru o operare convenabilă.

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul capacelor caroseriei din aluminiu cu banda de rulare diamant?

A. Cutiile pentru camion crossover JOBOX au o carcasă din aluminiu cu bandă de rulare diamantată care oferă rezistență și rigiditate și este ușoară pentru a permite o mobilitate ușoară. Oferă, de asemenea, protecție și tracțiune în aplicații cu solicitare ridicată.

Î. Care este scopul apărărilor arcului de gaz?

A. Apărătoarele arcului cu gaz ajută la ridicarea și controlul în siguranță a capacului și previne deteriorarea arcurilor cu gaz din cauza schimbării sarcinilor cutiei.

Î. Cum se instalează această cutie de camion crossover?

A.

  • Unitatea include două seturi de bandă de spumă pentru a preveni zgârierea camionului în timpul instalării.
  • Pentru a face acest lucru, dezlipiți suportul, apoi puneți garniturile din spumă pe spatele cutiei de instrumente pe ambele părți pentru a adăuga suficientă căptușeală pentru rezistența la zgârieturi.
  • Acum poziționați cutia de instrumente pe partea din spate a patului camionului, asigurând spațiu suficient între capac și fereastră.
  • Unitatea vine cu șuruburi J standard pentru fixarea rapidă a cutiei de scule.
  • Asigurați-vă că unitatea este centrată și apoi marcați locațiile orificiilor de montare pentru instalarea șuruburilor J lângă buza platformei camionului și în interiorul cutiei de scule.
  • Acum găuriți cu un burghiu de 3/8 și fixați unitatea cu șuruburi J, șaibe plate și piulițe hexagonale, folosind o cheie sau un clichet de 9/16.
  • Cutia de instrumente este acum pregătită pentru depozitarea a zeci de unelte și echipamente.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareCapacitate de stocareCuloriMaterialPreț
JOBOX PAC1357002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70 x 21 x 15.125 inch, negru, aluminiu | CM9GEN PAC135700270 "21 "15.125 "Cu cheie9.1 cu. ft.NegruAluminiu€1,123.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX PAC1357000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 70 x 21 x 15.125 inci, strălucitoare, aluminiu
€936.16 /unitate