Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCAT 6130/L Manusi de sudura piele de bovina Perla/aur Pr | AF8FTZ 25UN63

IRONCAT 6130/L Mănuși de sudare piele de vacă perlat/aur Pr

În stoc
Articol: AF8FTZ Model: 6130 / LCrucea Ref: 25UN63
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
€27.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
Materialul din spatePiei de vacă despicate
CuloriPerla / Aur
ManșetăGarnitura de 4 "
Material manșetăPiele de piele de vacă despicat
TăiatGunn
Grad de pieleA
Tipul de palmier din pieleDespică
Lungime12.25 "
Material pentru căptușealănecăptușită
Material PalmierPiele de vacă
MărimeaL
Material de cusutKevlar (R)
Stilul ThumbDrept
UtilizareSudare, rectificare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)16
Codul HS4203293010

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
IRONCAT 6130/S Manusi de sudura piele de bovina Perla/aur Pr | AF8FTX 25UN61 6130 / S11.75 "S€30.30
IRONCAT 6130/M Mănuși de sudura piele de vacă perlat/aur Pr | AF8FTY 25UN62 6130 / M12 "M€27.27
IRONCAT 6130/XL Mănuși de sudura piele de vacă perlat/aur Pr | AF8FUA 25UN64 6130 / XL12.25 "XL€30.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCAT 6130/L Mănuși de sudare piele de vacă perlat/aur Pr
€27.27 /unitate