TRIPP LITE Cablu de corecție cu fibră optică


Filtru
Constructie: Fibra Zipcord , Culoare jachetă: Portocaliu , Tip jachetă: PVC , Simplex/Duplex/Multifiber: Duplex , Mod unic/Mod multiplu: Multimod
StilModelTipul ConnectorArticolLungimePreț (ex. TVA)
A
N320-01M
LC / LCCablu fibră optică duplex multimod (LC/LC)3.28ft€45.75
B
N320-02M
LC / LCCablu fibră optică duplex multimod (LC/LC)6.56ft€67.50
C
N320-03M
LC / LCCablu fibră optică duplex multimod (LC/LC)9.84ft€67.89
D
N316-01M
LC / SCCablu de fibră optică duplex multimod (LC/SC)3.28ft€48.14
E
N316-03M
LC / SCCablu de fibră optică duplex multimod (LC/SC)9.84ft€54.57
F
N316-02M
LC / SCCablu de fibră optică duplex multimod (LC/SC)6.56ft€58.54
G
N318-01M
LC / STCablu fibră optică duplex multimod (LC/ST)3.28ft€36.69
H
N318-03M
LC / STCablu fibră optică duplex multimod (LC/ST)9.84ft€55.58
G
N318-02M
LC / STCablu fibră optică duplex multimod (LC/ST)6.56ft€44.09
I
N306-003
SC / SCCablu de fibră optică duplex multimod (SC/SC)3ft€38.29
J
N306-006
SC / SCCablu de fibră optică duplex multimod (SC/SC)6"€41.69
I
N306-010
SC / SCCablu de fibră optică duplex multimod (SC/SC)10ft€44.74

Cablu de corecție cu fibră optică

Cablurile de fibră optică Tripp Lite sunt proiectate pentru a fi utilizate cu echipamente de telecomunicații, comutatoare optice sau CATV pentru a oferi un transfer eficient de date pe o conexiune LAN. Aceste fibre multimodale sunt fabricate din fibre duplex 62.5 / 125 și au o manta din PVC care asigură izolație electrică cu margini de sticlă teșite pentru o inserare mai ușoară a fișei. Sunt FDDI (Interfață de date distribuite cu fibră optică) & amp; Testele de evaluare OFNR și pierderi de inserție sunt efectuate pe fiecare conector pentru a vă asigura că integritatea datelor este menținută pentru aplicațiile sub 10 picioare. Cablurile optice patch cu tipuri de conector LC / LC, LC / SC, LC / ST și SC / SC sunt disponibile pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?