Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6L013 Cuplaj Oțel Rigid | AE9NKD

DAYTON 6L013 Cuplaj Oțel Rigid

În stoc
Articol: AE9NKD Model: 6L013
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
€14.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.5 / 16 "
MaterialOțel zincat
RPM max3500
Max. Cuplul90 In.Lbs.
În afara Dia.5 / 8 "
Lungime totală1"
Dimensiunea șurubului# 10-32 x 3/16 "
TipTip de șurub set dintr-o singură bucată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483608000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăBore Dia.Diametrul alezajului 1Dimensiunea șurubuluiDiametrul alezajului 2Clearance Dia.Diametrul exterior de cuplareMax. CuplulPreț
DAYTON 6L012 Cuplaj rigid pentru arbore, 1/4 inch diametru, pentru tipul arbore rotund | AE9NKC 6L0123 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 In.Lbs.€6.82
DAYTON 6L014 Cuplaj rigid pentru arbore, 3/8 inch diametru, pentru tipul arbore rotund | AE9NKE 6L0141"3 / 8 "3 / 8 "1/4-28 x 3/16"3 / 8 "0.75 "3 / 4 "180 In.Lbs.€9.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6L013 Cuplaj Oțel Rigid
€14.94 /unitate