Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Releu temporizator AUTONICS LE4S 9999 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v | AC6AML 32J133

AUTONICS LE4S releu temporizator 9999 h. 8 Pin 5a Spdt 24v

În stoc
Element: AC6AML Model: LE4SCrucea Ref: 32J133
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
€134.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustareApasa butonul
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei5VA
Coil VA Rating5
Volți bobină24 la 240VAC / 24 la 240VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)5A
Formular de contactSPDT
Material de contactAliaj de argint
Conexiune electricaPriză
FuncţieÎntârziere la pornire, Întârziere la pornire 1, Întârziere la pornire 2, pâlpâire, pâlpâire 1, interval, interval 1, întârziere la pornire-oprire, întârziere la pornire-oprire 1
Hz50/60
Max. Setarea timpului9999 ore
Min. Setarea timpului0.01 sec.
MontareConectare sau panou
Numărul de funcții9
Funcții de operare1, 2, 3, 4, 5, + 4 Altele
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareLCD

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9029108000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelContact Amp Rating (rezistiv)FuncţieNumărul de funcțiiPreț
AUTONICS LE4SA Releu Temporizator 9999 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v | AC6AMM 32J134 LE4SA3AOn Delay, On Delay 2, Flicker, Flicker 1, interval, Star-Delta, Twin, Twin 1.8€132.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS LE4S releu temporizator 9999 h. 8 Pin 5a Spdt 24v
€134.01 /unitate