Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4156-B Marcator pentru țevi Puț apă verde 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF6ACC 9TYU5

BRADY 4156-B Marcator pentru țevi Puț apă verde 1-1/2 până la 2-3/8 inci

În stoc
Articol: AF6ACC Model: 4156-BCrucea Ref: 9TYU5
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
€32.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5790-I Marcator pentru țevi Puț apă verde 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6NAZ 14J027 5790-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€26.67
BRADY 5790-II Marcator pentru țevi Puț apă verde 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6NBA 14J028 II-57902-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€38.38
BRADY 5790-O Marcator pentru țevi Puț apă verde 1/2 până la 1-3/8 in | AA6NBB 14J029 5790-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.75
BRADY 7305-1 Marcator pentru țevi Puț apă verde 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE3AGP 5AED5 7305-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€22.92
BRADY 7305-3C Marcator pentru țevi Puț apă verde 3/4 inch sau mai puțin | AE3AGQ 5AED7 7305-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€22.92
BRADY 7305-4 Marcator pentru țevi Puț apă verde 3/4 până la 2-3/8 in | AE3AGR 5AED8 7305-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.92
BRADY 4156-C Marcator pentru țevi Puț apă verde 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF3TQJ 8CVR2 4156-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4156-B Marcator pentru țevi Puț apă verde 1-1/2 până la 2-3/8 inci
€32.59 /unitate