Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7305-1 Marcator pentru țevi Puț apă verde 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE3AGP 5AED5

BRADY 7305-1 Marcator pentru țevi Puț apă verde 2-1/2 până la 7-7/8 in

În stoc
Articol: AE3AGP Model: 7305-1Crucea Ref: 5AED5
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5790-I Marcator pentru țevi Puț apă verde 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6NAZ 14J027 5790-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€28.31
BRADY 5790-II Marcator pentru țevi Puț apă verde 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6NBA 14J028 II-57902-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€38.08
BRADY 5790-O Marcator pentru țevi Puț apă verde 1/2 până la 1-3/8 in | AA6NBB 14J029 5790-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.59
BRADY 7305-3C Marcator pentru țevi Puț apă verde 3/4 inch sau mai puțin | AE3AGQ 5AED7 7305-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 7305-4 Marcator pentru țevi Puț apă verde 3/4 până la 2-3/8 in | AE3AGR 5AED8 7305-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 4156-C Marcator pentru țevi Puț apă verde 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF3TQJ 8CVR2 4156-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€27.38
BRADY 4156-G Marcator pentru țevi Puț apă verde 8 la 9-7/8 in | AF4ANM 8NAM6 4156-G8 la 9-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€39.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7305-1 Marcator pentru țevi Puț apă verde 2-1/2 până la 7-7/8 in
€0.68 /unitate